A Ενισχυτές AC: 30 , Χρώμα: Γκρί , Υλικό αγωγού: Χαλκός , Μέγεθος αγωγού: # 10 AWG , Τύπος αγωγού: Χαλκός , Κατασκευή: κατασκευασμένα , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 30 , Τύπος περιβλήματος: ΝΕΜΑ 4Χ , μετρητής/αγωγός: 10/4 , Χρώμα σακακιού: Γκρί , Μέγιστη. Τάση: 600 VAC , Αριθμός Πολωνών: 3 , Αριθμός καλωδίων: 4 , Έξω Διά.: 0.75 " , Τύπος βύσματος: 4-καλώδιο , Τύπος κλώνου: Πολλαπλών , Εύρος θερμοκρασίας: -20 έως 105 βαθμούς Γ , Αξιολόγηση τάσης: 600 V
Καλώδιο για άνδρες / γυναίκες, 600VAC, 30A
Τα αρσενικά/θηλυκά καλώδια Hubbell Wiring Device-Kellems διαθέτουν σύστημα διανομής ισχύος Linkosity (αρθρωτή μέθοδος καλωδίωσης plug-and-play) για γρήγορη εγκατάσταση. Αυτά τα αρσενικά/θηλυκά καλώδια διπλού άκρου έχουν μόνωση PVC και είναι τέλεια για εφαρμογές σήματος και ελέγχου γρήγορης σύνδεσης/αποσύνδεσης. Αυτά τα συγκροτήματα καλωδίων μπορούν να διαμορφωθούν ξανά και προσφέρουν μια ιδανική εναλλακτική λύση στα συμβατικά συστήματα διανομής. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα κορδόνια, διαθέσιμα σε μήκη 15 & 30 πόδια Raptor Supplies.