Μοτέρ BALDOR MOTOR EM7073T με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, XPFC, 184T Πλαίσιο | AJ6UTQ

BALDOR MOTOR EM7073T Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, XPFC, πλαίσιο 184T

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6UTQ Μοντέλο: EM7073T

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,048.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας
Ενισχυτές16.8/8.4
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή57.9 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηXPFC
κορνίζα184T
Ροπή πλήρους φορτίου11.4 LB-FΤ
HP7.5
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος9 # 16
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο2.33 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή7.5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος93
ΑναθεώρησηD
RPM3450
Θερμ. ΚώδικαςT2C
Χαρακτηριστικά3646M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.6
Ύψος πλοίου (cm)41.28
Μήκος πλοίου (cm)67.63
Πλάτος πλοίου (cm)42.23
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα απόδειξης έκρηξης: CLI GP-D
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 48.2 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP0015XP
    • Ροπή Pull-Up: 39.9 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 91 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηΘερμ. ΚώδικαςΧαρακτηριστικάΤάσηκορνίζαΤιμή
BALDOR MOTOR CEM7042T Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία, 460V, 1800 RPM, 60Hz, 3 hp, XPFC, 182TC Πλαίσιο | AJ6PTZ CEM7042Τ----T3C-190/380/230/460 V.--
RFQ
Μοτέρ BALDOR MOTOR EM7075T με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, XPFC, 184T Πλαίσιο | AJ6UTT EM7075T927.2/3.618 LB-FΤET3C3532M230/460145T€1,870.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM7073T Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, XPFC, πλαίσιο 184T
€3,048.94 /μονάδα