Μοτέρ BALDOR MOTOR EM7075T με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, XPFC, 184T Πλαίσιο | AJ6UTT

BALDOR MOTOR EM7075T Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, XPFC, πλαίσιο 184T

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6UTT Μοντέλο: EM7075T

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,870.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας
Ενισχυτές7.2/3.6
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή18 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηXPFC
κορνίζα145T
Ροπή πλήρους φορτίου4.5 LB-FΤ
HP3
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.2 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή3
Φάση3
Συντελεστής ισχύος92
ΑναθεώρησηE
RPM3450
Θερμ. ΚώδικαςT3C
Θερμ. Αύξηση73 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3532M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.55
Ύψος πλοίου (cm)32.55
Μήκος πλοίου (cm)58.1
Πλάτος πλοίου (cm)31.12
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα απόδειξης έκρηξης: CLI GP-D
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 16 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP0015XP
    • Ροπή Pull-Up: 11 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 33 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηΘερμ. ΚώδικαςΧαρακτηριστικάΤάσηκορνίζαΤιμή
BALDOR MOTOR CEM7042T Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία, 460V, 1800 RPM, 60Hz, 3 hp, XPFC, 182TC Πλαίσιο | AJ6PTZ CEM7042Τ----T3C-190/380/230/460 V.--
RFQ
Μοτέρ BALDOR MOTOR EM7073T με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, XPFC, 184T Πλαίσιο | AJ6UTQ EM7073T9316.8/8.457.9 LB-FΤDT2C3646M230/460184T€3,048.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM7075T Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, XPFC, πλαίσιο 184T
€1,870.12 /μονάδα