BALDOR MOTOR Εκρηκτικοί κινητήρες, C-Face, μονοφασικοί και τριφασικοί


Φίλτρα
Βάση: RG , Τάξη: ΣΤΟΚ , περίβλημα: XPFC , Τύπος περιβλήματος: XPFC , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μέγεθος πλαισίου: 182TC , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 8.4 / 4.2 / 7.2 / 3.6 , Hz: 60 , Μόνωση: B , Κατηγορία μόνωσης: B , Αξιολόγηση IP: 44 , Τοποθέτηση: F1 , Τύπος τοποθέτησης: C-Face, τοποθετημένο στο πόδι , Αριθμός Πολωνών: 02 , Συνολικό μήκος: 18.86 " , Εκτίμηση: 50 / 60 Hz , RPM: 3450 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.00 , Διάμετρος άξονα: 1-1 / 8 "" , Θερμ. Αύξηση: 73 βαθμοί Γ , Βάρος: 97 lb
ΣτυλΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηΘερμ. ΚώδικαςΧαρακτηριστικάΤάσηκορνίζαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CEM7042Τ
----T3C-190/380/230/460 V.--
RFQ
B
EM7075T
927.2/3.618 LB-FΤET3C3532M230/460145T€1,870.12
B
EM7073T
9316.8/8.457.9 LB-FΤDT2C3646M230/460184T€3,048.94

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;