BALDOR MOTOR CEM7042T Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία, 460V, 1800 RPM, 60Hz, 3 hp, XPFC, 182TC Πλαίσιο | AJ6PTZ

BALDOR MOTOR CEM7042T Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία, 460V, 1800 RPM, 60Hz, 3 hp, XPFC, 182TC Frame

Στοιχείο: AJ6PTZ Μοντέλο: CEM7042T

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας
Αποδοτικότητα89.5%
Τύπος περιβλήματοςXPFC
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Frame Size182TC
Πλήρες φορτίο8.4 / 4.2 / 7.2 / 3.6
HP3 hp
Μονωτική κατηγορίαB
Εκτίμηση IP44
Τοποθέτηση ΤύποςC-Face, τοποθετημένο στο πόδι
Συνολικό μήκος18.86 "
Φάση3 π.Χ.
Βαθμολογία50 / 60 Hz
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.1-1 / 8 ""
Θερμ. ΚώδικαςT3C
Τάση190/380/230/460 V.
Βάρος97 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 43.65
Μήκος πλοίου (cm)47.9
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται για συμπιεστές, αντλίες, ανεμιστήρες και ανεμιστήρες που απαιτούν εκρηκτικές μηχανές με συντελεστή συντήρησης 1.15
    • Διαθέτει ελαστικό μεταλλικό άξονα τύπου λαβύρινθου για προηγμένη προστασία ρουλεμάν
    • Η αντιεκρηκτική αποστράγγιση / αναπνοή αποτρέπει τη συσσώρευση συμπύκνωσης
    • Εποξειδική επίστρωση δύο μερών για αντοχή στη διάβρωση
    • Λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 βαθμούς C
    • Τα UL και CSA έχουν εγκριθεί για τις κατηγορίες I, Group C & D και T3C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηΘερμ. ΚώδικαςΧαρακτηριστικάΤάσηκορνίζαΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR EM7073T με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, XPFC, 184T Πλαίσιο | AJ6UTQ EM7073T9316.8/8.457.9 LB-FΤDT2C3646M230/460184T€3,048.94
Μοτέρ BALDOR MOTOR EM7075T με αντιεκρηκτική προστασία, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, XPFC, 184T Πλαίσιο | AJ6UTT EM7075T927.2/3.618 LB-FΤET3C3532M230/460145T€1,870.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CEM7042T Μοτέρ με αντιεκρηκτική προστασία, 460V, 1800 RPM, 60Hz, 3 hp, XPFC, 182TC Frame