BALDOR MOTOR EM4110T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, TEFC, 324T Πλαίσιο | AJ6UHN

BALDOR MOTOR EM4110T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, TEFC, 324T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6UHN Μοντέλο: EM4110T

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,826.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές96/48
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή386 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα324T
Ροπή πλήρους φορτίου118 LB-FΤ
Τύπος γράσουΠΟΛΥΡΕΞ ΕΜ
HP40
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 8
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο19.9 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή40
Φάση3
Συντελεστής ισχύος82
ΑναθεώρησηF
RPM1775
Θερμ. Αύξηση64 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά1254M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 256.5
Ύψος πλοίου (cm)54.93
Μήκος πλοίου (cm)85.73
Πλάτος πλοίου (cm)65.25
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο τριφασικός κινητήρας Baldor EM4110T είναι ιδανικός για ανεμιστήρες, συμπιεστές, αντλίες, φυσητήρες και μεταφορείς.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο κινητήρας γενικής χρήσης είναι εξοπλισμένος με ρουλεμάν για να παρέχει χαμηλή περιστροφική τριβή ενώ λειτουργεί με μέγιστη ταχύτητα 1800 σ.α.λ.
  • Διαθέτει σκελετό από σίδηρο για να εξασφαλίζει δομική ακαμψία.
  • Το Baldor EM4110T προσφέρει απόδοση 94.1 % σε κατάσταση πλήρους φόρτισης.
  • Μπορεί να λειτουργήσει σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 βαθμούς C.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Κιτ D-Flange Baldor 12EP1501A03SP: Χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή κινητήρων άκαμπτης βάσης πλαισίου Baldor-Reliance 145T - 445T σε διαμόρφωση στήριξης με βάση D-φλάντζας.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UR
  • CSA EEV
  • CSA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το πλεονέκτημα του γράσου Polyrex EM που χρησιμοποιείται στον κινητήρα Baldor EM4110T;

Α. Αυτό το γράσο παρέχει λίπανση των ρουλεμάν σε υψηλές θερμοκρασίες (-20 έως 300 βαθμούς F).

Ε. Ποιος τύπος εκκινητή χρησιμοποιείται σε αυτόν τον κινητήρα;

Α. Ένας εκκινητής DOL χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του κινητήρα με πλήρες φορτίο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΕνισχυτέςΒάσηΥλικό πλαισίωνFrame SizeΠλήρες φορτίοΠλήρης αποδοτικότητα φορτίουHPΤιμή
BALDOR MOTOR EM2276T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€4,563.67
BALDOR MOTOR EM2280T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Σίδερο-Η 7.9--€5,647.01
BALDOR MOTOR EM2332T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€5,345.90
BALDOR MOTOR EM2333T Τριφασικός κινητήρας, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,182.22
BALDOR MOTOR EM2334T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€3,858.14
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€4,884.25
BALDOR MOTOR EM2394T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€3,917.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM4110T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, TEFC, 324T Πλαίσιο
€7,826.70 /μονάδα