Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REMCO 38904 Πινέλο απολέπισης χεριών Κόκκινο άκαμπτο πολυπροπυλένιο 3 x 8 In | AC7WYN 38Y657

REMCO 38904 Βούρτσα για τρίψιμο χεριών Κόκκινο σκληρό πολυπροπυλένιο 3 x 8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7WYN Μοντέλο: 38904Σταυρός: 38Y657
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
€27.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα απολέπισης χεριών
Ανθεκτικό σε οξύΝαι
Χρώμα τρίχαςRed
Υλικό τρίχαςΠολυεστέρας
Μήκος βούρτσας8"
Πλάτος πινέλου3"
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Συμβατό με το FDAΝαι
Συμπληρώστε τον τύποΆκαμπτος πολυεστέρας
Χειρολαβή χρώματοςRed
λαβή Μήκος7.5 "
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο
Συνολικό μήκος8"
Θερμ. ΑντίστασηΝαι
Μήκος περιποίησης1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)20.07
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τρίχαςΧειρολαβή χρώματοςΕίδοςΤιμή
REMCO 38902 Βούρτσα για τρίψιμο χεριών Πράσινο σκληρό πολυπροπυλένιο 3 x 8 ίντσες | AC7WYL 38Y655 38902ΠράσινοΠράσινοΒούρτσα απολέπισης χεριών€27.56
REMCO 38903 Πινέλο απολέπισης χεριών Μπλε άκαμπτο πολυπροπυλένιο 3 x 8 In | AC7WYM 38Y656 38903ΜπλεΜπλεΒούρτσα απολέπισης χεριών€27.56
REMCO 38905 Βούρτσα για τρίψιμο χεριών Λευκό σκληρό πολυπροπυλένιο 3 x 8 ίντσες | AC7WYP 38Y658 38905ΆσπροΆσπροΒούρτσα απολέπισης χεριών€27.56
REMCO 38906 Βούρτσα απολέπισης χεριών Κίτρινο Άκαμπτο Πολυπροπυλένιο 3 x 8 In | AC7WYQ 38Y659 38906ΚίτρινοΚίτρινοΒούρτσα απολέπισης χεριών€27.56
REMCO 38907 Πινέλο απολέπισης χεριών Πορτοκαλί σκληρό πολυπροπυλένιο 3 x 8 | AC7WYR 38Y660 38907ΠορτοκαλίΠορτοκαλίΒούρτσα απολέπισης χεριών€27.56
REMCO 38908 Πινέλο απολέπισης χεριών Μωβ σκληρό πολυπροπυλένιο 3 x 8 | AC7WYT 38Y661 38908ΜωβΜωβΒούρτσα απολέπισης χεριών€27.56
REMCO 38909 Πινέλο απολέπισης χεριών Μαύρο άκαμπτο πολυπροπυλένιο 3 x 8 In | AC7WYU 38Y662 38909ΜαύρηΜαύρηΒούρτσα απολέπισης χεριών€27.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 38904 Βούρτσα για τρίψιμο χεριών Κόκκινο σκληρό πολυπροπυλένιο 3 x 8 ίντσες
€27.56 /μονάδα