EATON Γυναικεία περιστρεφόμενα NPSM σειράς FC5853


Οι θηλυκοί περιστροφείς NPSM (National Pipe Straight Mechanical) της σειράς Eaton FC5853 χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές μεταφοράς υγρών. Συνδέουν δύο εύκαμπτους σωλήνες ή σωλήνες μεταξύ τους, ενώ τους επιτρέπουν να περιστρέφονται ελεύθερα, μειώνοντας έτσι την καταπόνηση και τη φθορά στους εύκαμπτους σωλήνες και αποτρέποντας τη συστροφή και το τσάκισμα.

Φίλτρα
Τέλος: Τρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου , Υλικό τοποθέτησης: Ατσάλι , Τύπος τοποθέτησης: Ετερόφυλη , Τύπος: NPSM χωρίς πρίζα
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜανίκαΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FC5853-0404S
41 / 4 "1.64 "€66.16
A
FC5853-0606S
63 / 8 "1.75 "€92.91
A
FC5853-0808S
81 / 2 "2.03 "€128.07
A
FC5853-1212S
123 / 4 "2.63 "€133.30

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι στροφείς διαθέτουν μια θηλυκή σύνδεση NPSM στο ένα άκρο και μια αρσενική σύνδεση NPTF (National Pipe Thread Fuel) στο άλλο άκρο για να συγκρατεί το εσωτερικό των εύκαμπτων σωλήνων ενώ τους κρατά στη θέση τους.
  • Είναι κατασκευασμένα από ανθρακούχο χάλυβα για να εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα και αντοχή σε κρούση.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι αυτοί οι στροφείς ανθεκτικοί στη διάβρωση;

Ναι, οι στροφείς NPSM διαθέτουν φινίρισμα Dura-Kote που παρέχει τριπλάσια αντιδιαβρωτική προστασία στα εξαρτήματα από ανθρακούχο χάλυβα σε σύγκριση με τα τυπικά εξαρτήματα σωλήνων.

Πού χρησιμοποιούνται οι στροφείς NPSM;

Αυτοί οι στροφείς χρησιμοποιούνται ιδανικά με υδραυλικά και πνευματικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης και HVAC.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;