TAP MAGIC Υγρά κοπής αλουμινίου


Τα υγρά κοπής αλουμινίου Tap Magic έχουν σχεδιαστεί για εργασίες κοπής και κατεργασίας σε αλουμίνιο. Είναι ιδανικά για τρύπημα, φρεζάρισμα, διάτρηση, σπείρωμα, πριόνισμα, τόρνευση και διάτρηση. Αυτά τα φιλικά προς το όζον υγρά είναι εντελώς απαλλαγμένα από 1, 1, 1 τριχλωροαιθάνιο.

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΕίδος δοχείουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
20128A
1 gal.Μπορεί€143.08
B
20004A
4 ουγκιάΜπορεί€6.72
C
20640A
5 gal.Κάδος€637.23
D
20016A
16 ουγκιάΜπορεί€24.39
E
23840A
30 gal.Τύμπανο€1,906.25
F
27040A
55 gal.Τύμπανο€4,004.32
G
25200AT
275 gal.Βαστάζω€11,669.32
RFQ

Υγρά κοπής αλουμινίου

Τα υγρά κοπής αλουμινίου Tap Magic έχουν σχεδιαστεί για εργασίες κοπής και κατεργασίας σε αλουμίνιο. Ιδανικό για κτύπημα, άλεση, διάτρηση, σπείρωμα, πριόνισμα, στροφή και διάτρηση. Αυτά τα φιλικά προς το όζον υγρά είναι εντελώς απαλλαγμένα από 1, 1, 1 τριχλωροαιθάνιο. Διαχέουν τη θερμότητα γρήγορα, παρέχουν στενότερες ανοχές, βελτιώνουν το φινίρισμα της επιφάνειας και τη δυνατότητα κατεργασίας και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές σε μαγνήσιο και παρόμοια μη σιδηρούχα μέταλλα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα υγρά κοπής αλουμινίου, διαθέσιμα σε χωρητικότητα που κυμαίνονται από 1 έως 275 γαλόνια.

Χαρακτηριστικά

  • Τα υγρά κοπής αλουμινίου Tap Magic διαχέουν τη θερμότητα γρήγορα, παρέχουν στενότερες ανοχές, βελτιώνουν το φινίρισμα και τη μηχανική επεξεργασία της επιφάνειας και είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά σε μαγνήσιο και παρόμοια μη σιδηρούχα μέταλλα.
  • Είναι κατάλληλα για όλες τις εργασίες κοπής σε αλουμίνιο και προσφέρουν ένα όμορφο μικρολεπτό φινίρισμα.
  • Συχνά διαχέουν τη θερμότητα και προσφέρουν πιο στενές ανοχές.
  • Αυτά τα υγρά κοπής αλουμινίου είναι φιλικά προς το όζον και εντελώς απαλλαγμένα από 1, 1, 1 τριχλωροαιθάνιο.
  • Είναι επίσης εξαιρετικά αποτελεσματικά στο μαγνήσιο και σε άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός ψυκτικού και ενός λιπαντικού;

Ο κύριος σκοπός ενός ψυκτικού υγρού είναι να αφαιρεί τη θερμότητα κοπής που παράγεται από τη ζώνη κοπής και να διατηρεί τη θερμοκρασία της ζώνης κοπής χαμηλή. Ενώ, ένα λιπαντικό μειώνει τον συντελεστή τριβής μεταξύ του κόφτη και της επιφάνειας της τσουγκράνας του τσιπ, μειώνοντας έτσι τον ρυθμό παραγωγής θερμότητας.

Υπάρχει διαφορά μεταξύ ενός λαδιού κοπής και ενός κανονικού λαδιού;

Η βασική διαφορά είναι ότι τα υγρά κοπής μπορούν να λιπάνουν τη διεπαφή μεταξύ της κοπτικής ακμής του εργαλείου και του τσιπ, ενώ τα λιπαντικά μπορούν να λιπαίνουν μεταξύ σκληρών υλικών μειώνοντας την τριβή μεταξύ των αντικειμένων.

Από τι είναι φτιαγμένο ένα λάδι κοπής;

Μπορούν να παραχθούν χρησιμοποιώντας αποστάγματα πετρελαίου, νερό, αέρα, φυτικά έλαια, ζωικά λίπη και άλλα βασικά υλικά. Μπορούν να αναφέρονται ως υγρά κοπής, λάδια κοπής, ενώσεις κοπής, ψυκτικά ή λιπαντικά, ανάλογα με την κατάσταση και το είδος του υπό εξέταση υγρού κοπής μετάλλων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;