BALDOR MOTOR EM3587T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6UBD

BALDOR MOTOR EM3587T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6UBD Μοντέλο: EM3587T

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,717.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές5.8/2.9
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή25.5 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145T
Ροπή πλήρους φορτίου5.95 LB-FΤ
HP2
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.73 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή2
Φάση3
Συντελεστής ισχύος75
ΑναθεώρησηJ
RPM1750
Θερμ. Αύξηση56 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά0527M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.1
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο κινητήρας Baldor EM3587T είναι μέρος των κινητήρων AC γενικής χρήσης Super-E της Baldor που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις απόδοσης NEMA Premium για χρήση σε εφαρμογές γενικού αυτοματισμού, επεξεργασίας τροφίμων και κατασκευής. Αυτός ο κινητήρας διαθέτει άκαμπτη βάση για εύκολη τοποθέτηση σε όλες τις γωνιακές θέσεις.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο κινητήρας Baldor EM3587T είναι ένας κινητήρας 2 hp, τριφασικός, 3 Hz που λειτουργεί με τροφοδοσία 60 - 208 ή 230 VAC.
  • Είναι εξοπλισμένο με ένα πλήρως κλειστό περίβλημα με ψύξη με ανεμιστήρα (TEFC) με ανεμιστήρα που κυκλοφορεί αέρα πάνω από το περίβλημα του πλαισίου και μεταφέρει την παραγόμενη θερμότητα.
  • Αυτός ο κινητήρας Super-E διαθέτει ένα μεγάλο κουτί αγωγών για εύκολες συνδέσεις.
  • Διαθέτει σχεδίαση άξονα με κλειδί για μέγιστη απόδοση.
  • Αυτός ο κινητήρας μονής ταχύτητας 1750 σ.α.λ. διαθέτει περιελίξεις μόνωσης κατηγορίας F για να χειρίζεται υψηλές θερμοκρασίες.
  • Διαθέτει πλαίσιο από χυτοσίδηρο NEMA 145T για δομική αντοχή, ανθεκτικότητα & τυποποιημένο μέγεθος.
  • Αυτός ο κινητήρας Baldor EM3587T διαθέτει σύστημα μόνωσης ανθεκτικό στις ακίδες μετατροπέα για να πληροί τις απαιτήσεις VFD και θεωρείται έτοιμος για μετατροπέα.
  • Έχει συντελεστή σέρβις 1.15.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UR
  • CSA EEV (Επαλήθευση ενεργειακής απόδοσης)
  • CSA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χρήση του περιβλήματος κινητήρα με ονομαστική NEMA;

A. Τα κουφώματα κινητήρων με τυπικές διαστάσεις NEMA επιτρέπουν την εύκολη αντικατάσταση και εγκατάσταση κινητήρων πολλαπλών μάρκας χωρίς καμία τροποποίηση.

Ε. Ποιο ρουλεμάν χρησιμοποιείται σε αυτόν τον κινητήρα Baldor EM3587T;

A. Ο κινητήρας Baldor EM3587T διαθέτει ρουλεμάν με επαναλιπασματοποίηση και ιδιότητες κατά της τριβής για μεγάλη διάρκεια ζωής. Αυτά τα ρουλεμάν λιπαίνονται με γράσο Exxon Polyrex EM για υψηλή προστασία ρουλεμάν και μεγάλη διάρκεια ζωής λίπανσης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΕνισχυτέςΒάσηΥλικό πλαισίωνFrame SizeΠλήρες φορτίοΠλήρης αποδοτικότητα φορτίουHPΤιμή
BALDOR MOTOR EM2276T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€4,563.67
BALDOR MOTOR EM2280T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Σίδερο-Η 7.9--€5,647.01
BALDOR MOTOR EM2332T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€5,345.90
BALDOR MOTOR EM2333T Τριφασικός κινητήρας, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,182.22
BALDOR MOTOR EM2334T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€3,858.14
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€4,884.25
BALDOR MOTOR EM2394T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€3,917.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM3587T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο
€1,717.73 /μονάδα