BALDOR MOTOR EM3555T-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6TZV

BALDOR MOTOR EM3555T-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6TZV Μοντέλο: EM3555T-5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,235.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές2
ΒάσηRG
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145T
HP2
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος3 # 18
ΒάσηF1
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή2
Φάση3
Συντελεστής ισχύος88
ΑναθεώρησηA
RPM3490
Χαρακτηριστικά3526M
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Πινακίδα αριθ .: NP1259L

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
BALDOR MOTOR EM31104-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, ODP, 56 Frame | AJ6TTC EM31104-53416MΗ 0.54.53 LB-FΤ-40.330 hp9.51 "66€701.38
BALDOR MOTOR EM31108-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, ODP, 56 Frame | AJ6TTG EM31108-53424MΗ 0.75.12 LB-FΤ-40.500 hp11.01 "78€772.19
BALDOR MOTOR EM31112-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, ODP, 56 Frame | AJ6TTL EM31112-53514MΗ 0.97.88 LB-FΤ-40.750 hp11.07 "77€1,117.32
BALDOR MOTOR EM31116-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, ODP, 56 Frame | AJ6TTR EM31116-53520MΗ 1.2--41.000 hp11.07 "71€894.92
BALDOR MOTOR EM3116T-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, ODP, 143T Πλαίσιο | AJ6TUC EM3116T-5-1.212.5 LB-FΤ0.8 Amps041-71€1,151.90
BALDOR MOTOR EM3154T-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, ODP, 145T Πλαίσιο | AJ6TUN EM3154T-5-1.817.6 LB-FΤ1.14 Amps041.5-72€1,205.16
BALDOR MOTOR EM3157T-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, ODP, 145T Πλαίσιο | AJ6TVC EM3157T-5-2.322.9 LB-FΤ1.36 Amps042-75€1,224.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM3555T-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο
€1,235.70 /μονάδα