BALDOR MOTOR EM31108-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, ODP, 56 Frame | AJ6TTG

BALDOR MOTOR EM31108-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, ODP, 56 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6TTG Μοντέλο: EM31108-5

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€772.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
ΕνισχυτέςΗ 0.7
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Διασπασμένη ροπή5.12 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα56
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 0.7
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαB
Τύπος κινητήρα3424M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή0.500 hp
Συνολικό μήκος11.01 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος78
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Ταχύτητα1,725 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση575 V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • ΥΨΗΛΟ ΣΟΥΠΕΡΣΕΔΕΣ - M3108-5
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 78.20%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Όχι μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: L
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένος δείκτης ρουλεμάν: Χωρίς κλειδωμένο ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 3 @ 18 AWG
    • Ρεύμα χωρίς φορτίο: 0 A
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Ροπή Pull-Up: 3.71 LB-FT
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 0.625 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger
    • Έναρξη ρεύματος: 4.82 A
    • Θερμ. Rise @ Rated Load: 25 βαθμοί Κελσίου
    • Θερμ. Φορτίο Rise @ SF: 31 βαθμοί C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
BALDOR MOTOR EM31104-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, ODP, 56 Frame | AJ6TTC EM31104-53416MΗ 0.54.53 LB-FΤ-40.330 hp9.51 "66€701.38
BALDOR MOTOR EM31112-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, ODP, 56 Frame | AJ6TTL EM31112-53514MΗ 0.97.88 LB-FΤ-40.750 hp11.07 "77€1,117.32
BALDOR MOTOR EM31116-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, ODP, 56 Frame | AJ6TTR EM31116-53520MΗ 1.2--41.000 hp11.07 "71€894.92
BALDOR MOTOR EM3116T-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, ODP, 143T Πλαίσιο | AJ6TUC EM3116T-5-1.212.5 LB-FΤ0.8 Amps041-71€1,151.90
BALDOR MOTOR EM3154T-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, ODP, 145T Πλαίσιο | AJ6TUN EM3154T-5-1.817.6 LB-FΤ1.14 Amps041.5-72€1,205.16
BALDOR MOTOR EM3157T-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, ODP, 145T Πλαίσιο | AJ6TVC EM3157T-5-2.322.9 LB-FΤ1.36 Amps042-75€1,224.16
BALDOR MOTOR EM3211T-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, ODP, 182T Πλαίσιο | AJ6TVU EM3211T-5-3.437.8 LB-FΤ1.99 Amps043-74€1,540.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM31108-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, ODP, 56 Frame
€772.19 /μονάδα