BALDOR MOTOR EM3116T-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, ODP, 143T Πλαίσιο | AJ6TUC

BALDOR MOTOR EM3116T-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, ODP, 143T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6TUC Μοντέλο: EM3116T-5

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,151.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές1.2
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή12.5 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηOPSB
κορνίζα143T
Ροπή πλήρους φορτίου2.97 LB-FΤ
HP1
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος3 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.8 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1
Φάση3
Συντελεστής ισχύος71
ΑναθεώρησηB
RPM1760
Θερμ. Αύξηση42 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3519M
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 8.45 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1259L
    • Ροπή Pull-Up: 6.13 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 9.66 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
BALDOR MOTOR EM31104-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, ODP, 56 Frame | AJ6TTC EM31104-53416MΗ 0.54.53 LB-FΤ-40.330 hp9.51 "66€701.38
BALDOR MOTOR EM31108-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, ODP, 56 Frame | AJ6TTG EM31108-53424MΗ 0.75.12 LB-FΤ-40.500 hp11.01 "78€772.19
BALDOR MOTOR EM31112-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, ODP, 56 Frame | AJ6TTL EM31112-53514MΗ 0.97.88 LB-FΤ-40.750 hp11.07 "77€1,117.32
BALDOR MOTOR EM31116-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, ODP, 56 Frame | AJ6TTR EM31116-53520MΗ 1.2--41.000 hp11.07 "71€894.92
BALDOR MOTOR EM3154T-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, ODP, 145T Πλαίσιο | AJ6TUN EM3154T-5-1.817.6 LB-FΤ1.14 Amps041.5-72€1,205.16
BALDOR MOTOR EM3157T-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, ODP, 145T Πλαίσιο | AJ6TVC EM3157T-5-2.322.9 LB-FΤ1.36 Amps042-75€1,224.16
BALDOR MOTOR EM3211T-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, ODP, 182T Πλαίσιο | AJ6TVU EM3211T-5-3.437.8 LB-FΤ1.99 Amps043-74€1,540.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM3116T-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, ODP, 143T Πλαίσιο
€1,151.90 /μονάδα