BALDOR MOTOR EBM3707Y Μοτέρ φρένων μικρής σειράς, 230/460V, 1800 RPM, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 215Y Frame | AJ6QYT

BALDOR MOTOR EBM3707Y Μοτέρ φρένων μικρής σειράς, 230/460V, 1800 RPM, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 215Y Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6QYT Μοντέλο: EBM3707Y

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,501.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές14.2 A @ 208 V 13.8 A @ 230 V 6.9 A @ 460 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα215
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 6.9
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3644M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή5.000 hp
Συνολικό μήκος22.84 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος76
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,750 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση230 V 460 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)41.28
Μήκος πλοίου (cm)67.63
Πλάτος πλοίου (cm)42.23
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - BM3707
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 89.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: Κ
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένος δείκτης ρουλεμάν: Χωρίς κλειδωμένο ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 16 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 1.125 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςβάση ΤύποςΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΤαχύτηταΤάσηΔιασπασμένη ροπήΤιμή
BALDOR MOTOR EBM3615TY Μοτέρ φρένων μικρής σειράς, 230/460V, 1800 RPM, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184TY Πλαίσιο | AJ6QYN EBM3615TY5.000 hp13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 VΆκαμπτος22.84 "781,750 rpm460 V 230 Β52.2 LB-FΤ€3,427.67
BALDOR MOTOR VEBM3546T-5 Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 143TC Πλαίσιο | AJ6YEH VEBM3546T-51.000 hpΗ 1.2Χωρίς τοποθέτηση16.86 "711,760 rpm575 V13.3 LB-FΤ€2,442.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3707Y Μοτέρ φρένων μικρής σειράς, 230/460V, 1800 RPM, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 215Y Frame
€5,501.63 /μονάδα