BALDOR MOTOR Brake Motors 1 ph και 3 ph TEFC


Φίλτρα
Βαθμολογία: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Κατηγορία μόνωσης: F , Αριθμός Πολωνών: 4 , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Σύγχρονη Ταχύτητα: 1,800 rpm
ΣτυλΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςβάση ΤύποςΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΤαχύτηταΤάσηΔιασπασμένη ροπήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
VEBM3546T-5
1.000 hpΗ 1.2Χωρίς τοποθέτηση16.86 "711,760 rpm575 V13.3 LB-FΤ€4,556.89
B
EBM3707Y
5.000 hp14.2 A @ 208 V 13.8 A @ 230 V 6.9 A @ 460 VΆκαμπτος22.84 "761,750 rpm230 V 460 Β-€10,265.77
B
EBM3615TY
5.000 hp13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 VΆκαμπτος22.84 "781,750 rpm460 V 230 Β52.2 LB-FΤ€6,395.84

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;