BALDOR MOTOR EBM3615TY Μοτέρ φρένων μικρής σειράς, 230/460V, 1800 RPM, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184TY Πλαίσιο | AJ6QYN

BALDOR MOTOR EBM3615TY Μοτέρ φρένων μικρής σειράς, 230/460V, 1800 rpm, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184TY Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6QYN Μοντέλο: EBM3615TY

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,427.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Διασπασμένη ροπή52.2 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα184T
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 6.7
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3642M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή5.000 hp
Συνολικό μήκος22.84 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος78
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,750 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση460 V 230 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.45
Ύψος πλοίου (cm)41.28
Μήκος πλοίου (cm)67.63
Πλάτος πλοίου (cm)42.23
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 89.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: J
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένος δείκτης ρουλεμάν: Χωρίς κλειδωμένο ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 16 AWG
    • Ρεύμα χωρίς φορτίο: 0 A
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Ροπή Pull-Up: 31.5 LB-FT
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 1.125 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger
    • Έναρξη ρεύματος: 49.1 A
    • Θερμ. Rise @ Rated Load: 77 βαθμοί Κελσίου
    • Θερμ. Φορτίο Rise @ SF: 93 βαθμοί C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςβάση ΤύποςΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΤαχύτηταΤάσηΔιασπασμένη ροπήΤιμή
BALDOR MOTOR EBM3707Y Μοτέρ φρένων μικρής σειράς, 230/460V, 1800 RPM, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 215Y Frame | AJ6QYT EBM3707Y5.000 hp14.2 A @ 208 V 13.8 A @ 230 V 6.9 A @ 460 VΆκαμπτος22.84 "761,750 rpm230 V 460 Β-€5,501.63
BALDOR MOTOR VEBM3546T-5 Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 143TC Πλαίσιο | AJ6YEH VEBM3546T-51.000 hpΗ 1.2Χωρίς τοποθέτηση16.86 "711,760 rpm575 V13.3 LB-FΤ€2,442.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3615TY Μοτέρ φρένων μικρής σειράς, 230/460V, 1800 rpm, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184TY Frame
€3,427.67 /μονάδα