BALDOR MOTOR CL1408TM Μονοφασικός Ανοιχτός Κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 184TC Πλαίσιο | AJ6QEP

BALDOR MOTOR CL1408TM Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 184TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6QEP Μοντέλο: CL1408TM

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,691.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές32/16
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή21 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα184TC
Ροπή πλήρους φορτίου9 LB-FΤ
HP3
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος4 # 14 A & J, 3 # 16 B PH, 1 # 10 # 4ο
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο8.5 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή3
Φάση1
Συντελεστής ισχύος78
ΑναθεώρησηAC
RPM1725
Χαρακτηριστικά3634LC
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36
Ύψος πλοίου (cm)38.42
Μήκος πλοίου (cm)54.93
Πλάτος πλοίου (cm)40.96
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 30.8 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1257L
    • Ροπή Pull-Up: 14.4 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 107 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
BALDOR MOTOR CEL11301 Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 Hp, 56C Πλαίσιο | AJ6PLE CEL113013418LC3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V--40.330 hp10.74 "85€747.84
BALDOR MOTOR CEL11303 Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 56C Πλαίσιο | AJ6PLF CEL113033413LC4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V--20.500 hp10.74 "91€779.52
BALDOR MOTOR CEL11307 Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 56C Πλαίσιο | AJ6PLG CEL113073524LC7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V--40.750 hp12.06 "90€1,177.02
BALDOR MOTOR CL1410TM Μονοφασικός Ανοιχτός Κινητήρας, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 184TC Πλαίσιο | AJ6QEQ CL1410 ™-2334 LB-FΤ8.4 Amps045-87€2,641.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CL1408TM Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 184TC Frame
€1,691.66 /μονάδα