BALDOR MOTOR Κινητήρες γενικής χρήσης, C- Face, ODP, Τριφασικοί


Φίλτρα
Βάση: RG , Τύπος βάσης: Άκαμπτος , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , περίβλημα: Ανοικτό , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Hz: 60 , Τοποθέτηση: F1 , Φάση: 1 , RPM: 1725 , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Θερμ. Αύξηση: 110 βαθμοί Γ
ΣτυλΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CL1410 ™
-2334 LB-FΤ8.4 Amps045-87€2,641.98
A
CL1408 ™
-32/1621 LB-FΤ8.5 Amps043-78€1,691.66
B
CEL11303
3413LC4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V--20.500 hp10.74 "91€779.52
B
CEL11301
3418LC3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V--40.330 hp10.74 "85€747.84
B
CEL11307
3524LC7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V--40.750 hp12.06 "90€1,177.02

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;