BALDOR MOTOR CEL11307 Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 56C Πλαίσιο | AJ6PLG

BALDOR MOTOR CEL11307 Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 56C Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6PLG Μοντέλο: CEL11307

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,177.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 3.5
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3524LC
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή0.750 hp
Συνολικό μήκος12.06 "
Φάση1
Συντελεστής ισχύος90
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Ταχύτητα1,750 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση230 V 115 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.55
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - CL1307
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 81.80%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Όχι μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: M
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 6 @ 18 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Κωδικός προσώπου: C-Face
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 0.625 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
BALDOR MOTOR CEL11301 Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 Hp, 56C Πλαίσιο | AJ6PLE CEL113013418LC3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V--40.330 hp10.74 "85€747.84
BALDOR MOTOR CEL11303 Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 56C Πλαίσιο | AJ6PLF CEL113033413LC4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V--20.500 hp10.74 "91€779.52
BALDOR MOTOR CL1408TM Μονοφασικός Ανοιχτός Κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 184TC Πλαίσιο | AJ6QEP CL1408 ™-32/1621 LB-FΤ8.5 Amps043-78€1,691.66
BALDOR MOTOR CL1410TM Μονοφασικός Ανοιχτός Κινητήρας, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 184TC Πλαίσιο | AJ6QEQ CL1410 ™-2334 LB-FΤ8.4 Amps045-87€2,641.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CEL11307 Μονοφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 56C Πλαίσιο
€1,177.02 /μονάδα