Μοτέρ BALDOR MOTOR CJM3108 Jet Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QED

BALDOR MOTOR CJM3108 Κινητήρας Jet Pump, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6QED Μοντέλο: CJM3108

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€665.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
Ενισχυτές2/1
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή7 LB-FΤ
ΤάξηB
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα56J
Ροπή πλήρους φορτίου1.5 LB-FΤ
HP.5
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.8 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή.5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος63
ΑναθεώρησηP
RPM1725
Θερμ. Αύξηση57 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3416M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)23.81
Μήκος πλοίου (cm)35.09
Πλάτος πλοίου (cm)27.47
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 5.3 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 4.5 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 6.5 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤιμή
BALDOR MOTOR CJL1205A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QDK CJL1205Α16.2/3.11.7 LB-FΤ61S345043 βαθμοί Γ3416L€525.12
BALDOR MOTOR CJM3104 Κινητήρας Jet Pump, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QEB CJM310431.6 / .84.7 LB-FΤ57P172542 βαθμοί Γ3413M€595.67
Μοτέρ BALDOR MOTOR CJM3107 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QEC CJM310732.4/1.25.3 LB-FΤ65S345044 βαθμοί Γ3413M€545.63
BALDOR MOTOR CJM3111 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QEE CJM311133.2-3/1.5-66P3450-3416M€623.04
BALDOR MOTOR CJM3112 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QEF CJM311233.2-3/1.5-60N1725-3420M€713.67
Μοτέρ BALDOR MOTOR CJM3115 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QEG CJM311533.2/1.6-82R3450-3420M€696.68
BALDOR MOTOR CJM3120 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QEH CJM312034/210.1 LB-FΤ89M345040 βαθμοί Γ3424M€848.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CJM3108 Κινητήρας Jet Pump, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame
€665.52 /μονάδα