BALDOR MOTOR CJL1205A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QDK

BALDOR MOTOR CJL1205A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, ODP, 56J Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6QDK Μοντέλο: CJL1205A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€525.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
Ενισχυτές6.2/3.1
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή1.7 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα56J
Ροπή πλήρους φορτίου0.5 LB-FΤ
HP. 33
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος5 # 18,1 # 16 # 1ο
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο2.55 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή. 33
Φάση1
Συντελεστής ισχύος61
ΑναθεώρησηS
RPM3450
Θερμ. Αύξηση43 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3416L
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 1.6 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1257L
    • Ροπή Pull-Up: 1.5 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 14.5 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤιμή
BALDOR MOTOR CJM3104 Κινητήρας Jet Pump, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QEB CJM310431.6 / .84.7 LB-FΤ57P172542 βαθμοί Γ3413M€595.67
Μοτέρ BALDOR MOTOR CJM3107 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QEC CJM310732.4/1.25.3 LB-FΤ65S345044 βαθμοί Γ3413M€545.63
Μοτέρ BALDOR MOTOR CJM3108 Jet Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QED CJM310832/17 LB-FΤ63P172557 βαθμοί Γ3416M€665.52
BALDOR MOTOR CJM3111 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QEE CJM311133.2-3/1.5-66P3450-3416M€623.04
BALDOR MOTOR CJM3112 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QEF CJM311233.2-3/1.5-60N1725-3420M€713.67
Μοτέρ BALDOR MOTOR CJM3115 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QEG CJM311533.2/1.6-82R3450-3420M€696.68
BALDOR MOTOR CJM3120 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QEH CJM312034/210.1 LB-FΤ89M345040 βαθμοί Γ3424M€848.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CJL1205A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, ODP, 56J Frame
€525.12 /μονάδα