BALDOR MOTOR CJM3120 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QEH

BALDOR MOTOR CJM3120 Κινητήρας Jet Pump, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6QEH Μοντέλο: CJM3120

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€848.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
Ενισχυτές4/2
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή10.1 LB-FΤ
ΤάξηB
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα56J
Ροπή πλήρους φορτίου2.3 LB-FΤ
HP1.5
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή1.5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος89
ΑναθεώρησηM
RPM3450
Θερμ. Αύξηση40 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3424M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)28.58
Μήκος πλοίου (cm)47.31
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 10 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 7.7 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 17 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤιμή
BALDOR MOTOR CJL1205A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QDK CJL1205Α16.2/3.11.7 LB-FΤ61S345043 βαθμοί Γ3416L€525.12
BALDOR MOTOR CJM3104 Κινητήρας Jet Pump, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QEB CJM310431.6 / .84.7 LB-FΤ57P172542 βαθμοί Γ3413M€595.67
Μοτέρ BALDOR MOTOR CJM3107 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QEC CJM310732.4/1.25.3 LB-FΤ65S345044 βαθμοί Γ3413M€545.63
Μοτέρ BALDOR MOTOR CJM3108 Jet Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QED CJM310832/17 LB-FΤ63P172557 βαθμοί Γ3416M€665.52
BALDOR MOTOR CJM3111 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QEE CJM311133.2-3/1.5-66P3450-3416M€623.04
BALDOR MOTOR CJM3112 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QEF CJM311233.2-3/1.5-60N1725-3420M€713.67
Μοτέρ BALDOR MOTOR CJM3115 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QEG CJM311533.2/1.6-82R3450-3420M€696.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CJM3120 Κινητήρας Jet Pump, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame
€848.66 /μονάδα