BALDOR MOTOR CESWDM3546T Κινητήρας χωρίς βαφή, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TENV, 143TC Πλαίσιο | AJ6PYL

BALDOR MOTOR Κινητήρας CESWDM3546T χωρίς βαφή, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TENV, 143TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6PYL Μοντέλο: CESWDM3546T

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,749.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα143TC
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 1.5
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3524M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή1.000 hp
Συνολικό μήκος12.12 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος72
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,760 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση230 V 460 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.55
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 87.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: Ν
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 18 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: Πλύσιμο χωρίς χρώμα
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: σφραγισμένο ρουλεμάν
    • Pulley Κωδικός προσώπου: C-Face
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 0.875 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΒάσηΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
BALDOR MOTOR CESWDM3546 Κινητήρας χωρίς βαφή, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6PYK CESWDM3546-3-2.9/1.45RG0.89 Amps041-76€2,048.67
BALDOR MOTOR CESWDM3554 Κινητήρας χωρίς βαφή, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6PYM CESWDM35543534M4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hp12.94 "76€1,824.75
BALDOR MOTOR CESWDM3554T Κινητήρας χωρίς βαφή, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, TENV, 145TC Πλαίσιο | AJ6PYN CESWDM3554T-4.4-4.2/2.1RG1.17 Amps041.5-76€1,872.90
BALDOR MOTOR CESWDM3555T Κινητήρας χωρίς βαφή, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6PYP CESWDM3555T-5.4-5/2.5RG1.1 Amps022-85€2,218.39
BALDOR MOTOR CESWDM3558 Κινητήρας χωρίς βαφή, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6PYQ CESWDM35583528M6.3 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--42.000 hp13.24 "75€2,158.94
BALDOR MOTOR CESWDM3558T Κινητήρας χωρίς βαφή, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6PYR CESWDM3558T-5.9-5.6/2.8RG1.59 Amps042-76€2,298.64
BALDOR MOTOR CESWDM3559T Κινητήρας χωρίς βαφή, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 143TC Πλαίσιο | AJ6PYT CESWDM3559T-7.8-7.2/3.6RG1.11 Amps023-91€2,730.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Κινητήρας CESWDM3546T χωρίς βαφή, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TENV, 143TC Frame
€1,749.23 /μονάδα