BALDOR MOTOR CESWDM3559T Κινητήρας χωρίς βαφή, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 143TC Πλαίσιο | AJ6PYT

BALDOR MOTOR Κινητήρας CESWDM3559T χωρίς βαφή, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 143TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6PYT Μοντέλο: CESWDM3559T

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,730.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Ενισχυτές7.8-7.2/3.6
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή23 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145TC
Ροπή πλήρους φορτίου4.5 LB-FΤ
HP3
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.11 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή3
Φάση3
Συντελεστής ισχύος91
ΑναθεώρησηG
RPM3475
Θερμ. Αύξηση55 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3540M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.9
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 20 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1669L
    • Ροπή Pull-Up: 14.7 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 37.9 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΒάσηΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
BALDOR MOTOR CESWDM3546 Κινητήρας χωρίς βαφή, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6PYK CESWDM3546-3-2.9/1.45RG0.89 Amps041-76€2,048.67
BALDOR MOTOR CESWDM3546T Κινητήρας χωρίς βαφή, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TENV, 143TC Πλαίσιο | AJ6PYL CESWDM3546T3524M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hp12.12 "72€1,749.23
BALDOR MOTOR CESWDM3554 Κινητήρας χωρίς βαφή, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6PYM CESWDM35543534M4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hp12.94 "76€1,824.75
BALDOR MOTOR CESWDM3554T Κινητήρας χωρίς βαφή, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, TENV, 145TC Πλαίσιο | AJ6PYN CESWDM3554T-4.4-4.2/2.1RG1.17 Amps041.5-76€1,872.90
BALDOR MOTOR CESWDM3555T Κινητήρας χωρίς βαφή, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6PYP CESWDM3555T-5.4-5/2.5RG1.1 Amps022-85€2,218.39
BALDOR MOTOR CESWDM3558 Κινητήρας χωρίς βαφή, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6PYQ CESWDM35583528M6.3 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--42.000 hp13.24 "75€2,158.94
BALDOR MOTOR CESWDM3558T Κινητήρας χωρίς βαφή, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6PYR CESWDM3558T-5.9-5.6/2.8RG1.59 Amps042-76€2,298.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Κινητήρας CESWDM3559T χωρίς βαφή, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 143TC Frame
€2,730.05 /μονάδα