BALDOR MOTOR Κινητήρες Washdown Duty, Τριφασικοί, Πλήρως κλειστοί, Χωρίς Βαφή


Φίλτρα
Βάση Τύπος: Άκαμπτος , Τάξη: F , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Υλικό πλαισίου: Ανοξείδωτο ατσάλι , Hz: 60 , Μόνωση: F , Κατηγορία μόνωσης: F , Τοποθέτηση: F1 , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Σύγχρονη Ταχύτητα: 1,800 rpm
ΣτυλΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΒάσηΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CESWDM3554T
-4.4-4.2/2.1RG1.17 Amps041.5-76€1,872.90
B
CESWDM3555T
-5.4-5/2.5RG1.1 Amps022-85€2,218.39
B
CESWDM3714T
-24/12RG5.49 Amps0410-85€4,581.22
B
CESWDM3615T
-13.9-13.4/6.7RG3.24 Amps045-78€3,271.91
B
CESWDM3613T
-12.4-11.4/5.7RG2.11 Amps025-91€3,461.66
B
CESWDM3559T
-7.8-7.2/3.6RG1.11 Amps023-91€2,730.05
B
CESWDM3558T
-5.9-5.6/2.8RG1.59 Amps042-76€2,298.64
C
VSWDM3542
-2.8/1.4N1.07 Amps04. 75-66€1,271.57
D
CSWDM3542
-2.8/1.4RG1.07 Amps04. 75-66€1,282.89
D
CSWDM3538
-1.6 / .8RG0.608 Amps04.5-69€1,111.09
D
CSWDM3537
-1.9-1.8 / .9RG0.53 Amps02.5-76€1,136.58
B
CESWDM3710T
-19/9.5RG4.3 Amps047.5-81€4,026.17
B
CESWDM3709T
-19.9-16.6/8.3RG3.2 Amps027.5-93€4,369.77
A
CESWDM3546
-3-2.9/1.45RG0.89 Amps041-76€2,048.67
D
CSWDM3541
-2.3-2.2/1.1RG0.61 Amps02. 75-80€1,192.28
B
CESWDM3711T
-23-21.2/10.6RG3.41 Amps0210-94€4,843.67
B
CESWDM3611T
-8.1-8/4RG2 Amps043-78€2,812.17
C
VSWDM3538
-1.6 / .8N0.608 Amps04.5-69€1,259.46
A
CESWDM3546T
3524M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hp12.12 "72€1,749.23
A
CESWDM3558
3528M6.3 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--42.000 hp13.24 "75€2,158.94
A
CESWDM3554
3534M4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hp12.94 "76€1,824.75

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;