Μοτέρ BALDOR MOTOR AFL3523A Aeration Fan Motor, 115/230V, 3600 RPM, 2 hp, 1 Phase, TEAO, 143TZ Frame | AJ6NUB

BALDOR MOTOR AFL3523A Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού, 115/230V, 3600 rpm, 2 hp, 1 Phase, TEAO, 143TZ Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6NUB Μοντέλο: AFL3523A

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,256.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές23/11.5
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή9.5 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα143ΤΖ
Ροπή πλήρους φορτίου3 LB-FΤ
HP2
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος4 # 14 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 12 # 1ο
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο6.5 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή2
Φάση1
Συντελεστής ισχύος82
ΑναθεώρησηAB
RPM3450
Χαρακτηριστικά3535L
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.95
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 7.5 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1280L
    • Ροπή Pull-Up: 6 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 78 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΧαρακτηριστικάΤάσηκορνίζαHPΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού BALDOR MOTOR AFL3520A, 115/230V, 3600 RPM, 0.75 hp, 1 Phase, TEAO, 56Z Frame | AJ6NTY AFL3520AW11/5.5-3420L115/23056Z. 75-€630.72
BALDOR MOTOR AFL3521A Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού, 115/230V, 3600 RPM, 1 hp, 1 Phase, TEAO, 56 Frame | AJ6NTZ AFL3521AAB12/6-3524L115/230561-€743.04
Μοτέρ BALDOR MOTOR AFL3522A Aeration Fan Motor, 115/230V, 3600 RPM, 1.5 hp, 1 Phase, TEAO, 143TZ Frame | AJ6NUA AFL3522AZ16.6/8.35.6 LB-FΤ3528L115/230143ΤΖ1.53.8 Amps€1,029.12
Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού BALDOR MOTOR AFL3524A, 115/230V, 3600 RPM, 3 hp, 1 Phase, TEAO, 145TZ Πλαίσιο | AJ6NUC AFL3524A-1514.7 LB-FΤ3535LC230145ΤΖ39 Amps€1,310.40
Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού BALDOR MOTOR AFL3525A, 115/230V, 3600 RPM, 1.5 hp, 1 Phase, TEAO, 56 Frame | AJ6NUD AFL3525A-16.6/8.35.6 LB-FΤ3528L115/230561.53.8 Amps€960.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR AFL3523A Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού, 115/230V, 3600 rpm, 2 hp, 1 Phase, TEAO, 143TZ Frame
€1,256.64 /μονάδα