Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού BALDOR MOTOR AFL3524A, 115/230V, 3600 RPM, 3 hp, 1 Phase, TEAO, 145TZ Πλαίσιο | AJ6NUC

BALDOR MOTOR AFL3524A Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού, 115/230V, 3600 rpm, 3 hp, 1 Phase, TEAO, 145TZ Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6NUC Μοντέλο: AFL3524A

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,310.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές15
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή14.7 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα145ΤΖ
Ροπή πλήρους φορτίου4.5 LB-FΤ
HP3
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος2 # 14 A PH, 3 # 18 B&J
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο9 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή3
Φάση1
RPM3450
Χαρακτηριστικά3535LC
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 13.6 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1280L
    • Ροπή Pull-Up: 11 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 92 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΧαρακτηριστικάΤάσηκορνίζαHPΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού BALDOR MOTOR AFL3520A, 115/230V, 3600 RPM, 0.75 hp, 1 Phase, TEAO, 56Z Frame | AJ6NTY AFL3520AW11/5.5-3420L115/23056Z. 75-€630.72
BALDOR MOTOR AFL3521A Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού, 115/230V, 3600 RPM, 1 hp, 1 Phase, TEAO, 56 Frame | AJ6NTZ AFL3521AAB12/6-3524L115/230561-€743.04
Μοτέρ BALDOR MOTOR AFL3522A Aeration Fan Motor, 115/230V, 3600 RPM, 1.5 hp, 1 Phase, TEAO, 143TZ Frame | AJ6NUA AFL3522AZ16.6/8.35.6 LB-FΤ3528L115/230143ΤΖ1.53.8 Amps€1,029.12
Μοτέρ BALDOR MOTOR AFL3523A Aeration Fan Motor, 115/230V, 3600 RPM, 2 hp, 1 Phase, TEAO, 143TZ Frame | AJ6NUB AFL3523AAB23/11.59.5 LB-FΤ3535L115/230143ΤΖ26.5 Amps€1,256.64
Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού BALDOR MOTOR AFL3525A, 115/230V, 3600 RPM, 1.5 hp, 1 Phase, TEAO, 56 Frame | AJ6NUD AFL3525A-16.6/8.35.6 LB-FΤ3528L115/230561.53.8 Amps€960.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR AFL3524A Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού, 115/230V, 3600 rpm, 3 hp, 1 Phase, TEAO, 145TZ Frame
€1,310.40 /μονάδα