Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού BALDOR MOTOR AFL3520A, 115/230V, 3600 RPM, 0.75 hp, 1 Phase, TEAO, 56Z Frame | AJ6NTY

BALDOR MOTOR AFL3520A Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού, 115/230V, 3600 rpm, 0.75 hp, 1 Phase, TEAO, 56Z Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6NTY Μοντέλο: AFL3520A

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€630.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές11/5.5
ΒάσηRG
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα56Z
HP. 75
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος6 # 18,1 # 14 # 1ο
ΒάσηF1
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή. 75
Φάση1
Συντελεστής ισχύος68
ΑναθεώρησηW
RPM3450
Χαρακτηριστικά3420L
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)23.81
Μήκος πλοίου (cm)35.09
Πλάτος πλοίου (cm)27.47
Κωδικός ΕΣ85013100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Πινακίδα αριθ .: NP1280L

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΧαρακτηριστικάΤάσηκορνίζαHPΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
BALDOR MOTOR AFL3521A Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού, 115/230V, 3600 RPM, 1 hp, 1 Phase, TEAO, 56 Frame | AJ6NTZ AFL3521AAB12/6-3524L115/230561-€743.04
Μοτέρ BALDOR MOTOR AFL3522A Aeration Fan Motor, 115/230V, 3600 RPM, 1.5 hp, 1 Phase, TEAO, 143TZ Frame | AJ6NUA AFL3522AZ16.6/8.35.6 LB-FΤ3528L115/230143ΤΖ1.53.8 Amps€1,029.12
Μοτέρ BALDOR MOTOR AFL3523A Aeration Fan Motor, 115/230V, 3600 RPM, 2 hp, 1 Phase, TEAO, 143TZ Frame | AJ6NUB AFL3523AAB23/11.59.5 LB-FΤ3535L115/230143ΤΖ26.5 Amps€1,256.64
Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού BALDOR MOTOR AFL3524A, 115/230V, 3600 RPM, 3 hp, 1 Phase, TEAO, 145TZ Πλαίσιο | AJ6NUC AFL3524A-1514.7 LB-FΤ3535LC230145ΤΖ39 Amps€1,310.40
Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού BALDOR MOTOR AFL3525A, 115/230V, 3600 RPM, 1.5 hp, 1 Phase, TEAO, 56 Frame | AJ6NUD AFL3525A-16.6/8.35.6 LB-FΤ3528L115/230561.53.8 Amps€960.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR AFL3520A Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού, 115/230V, 3600 rpm, 0.75 hp, 1 Phase, TEAO, 56Z Frame
€630.72 /μονάδα