AUTOQUIP S35-060-0060-EL Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 40 ιντσών, ύψος 8 - 68 ίντσες, χωρητικότητα 6000 λίβρες | CG6BNT

AUTOQUIP S35-060-0060-EL Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 40 ιντσών, ύψος 8 - 68 ίντσες, χωρητικότητα 6000 λίβρες

Στοιχείο: CG6BNT Μοντέλο: S35-060-0060-EN

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης87 "
Πλάτος βάσης24 "
Χωρητικότητα φορτίου6000 lbs.
Χαμηλό ύψος8"
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας120 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας40 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας87 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας24 "
Κινητήρας HP1.5
Αριθμός κυλίνδρων2
Υψωμένο ύψος68 "
Χρόνος44 sec.
Διάρκεια ταξιδιού60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 765
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧρόνοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΤιμή
AUTOQUIP S35-024-0025-EL Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 32 ιντσών, ύψος 30.5 ιντσών, χωρητικότητα 2500 lbs | CG6BNA S35-024-0025-EL1.536 "16 "8 sec.2500 λίβρες60 "32 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0040-EL Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 32 ιντσών, ύψος 30.5 ιντσών, χωρητικότητα 4000 lbs | CG6BNB S35-024-0040-EL1.536 "16 "11 sec.4000 lbs.60 "32 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0060-EL Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 30.5 ιντσών, χωρητικότητα 6000 lbs | CG6BNC S35-024-0060-EL1.536 "22 "32 sec.6000 lbs.60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0080-EL Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 7-31 ιντσών, χωρητικότητα 8000 lbs | CG6BND S35-024-0080-EL1.536 "22 "32 sec.8000 lbs.60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0025-EL Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 32 ιντσών, ύψος 42.5 ιντσών, χωρητικότητα 2500 lbs | CG6BNE S35-036-0025-EL1.548 "16 "12 sec.2500 λίβρες72 "32 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0040-EL Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 32 ιντσών, ύψος 42.5 ιντσών, χωρητικότητα 4000 lbs | CG6BNF S35-036-0040-EL1.548 "16 "17 sec.4000 lbs.72 "32 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0060-EL Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 42.5 ιντσών, χωρητικότητα 6000 lbs | CG6BNG S35-036-0060-EL1.548 "22 "50 sec.6000 lbs.72 "72 "48 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP S35-060-0060-EL Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 40 ιντσών, ύψος 8 - 68 ίντσες, χωρητικότητα 6000 λίβρες