ELKAY DRKAD251750C Drop-in Classroom Sink Package 25 Inch Μήκος | AA3RYT 11U323

ELKAY DRKAD251750C Πακέτο νιπτήρα τάξης Drop-in μήκους 25 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3RYT Μοντέλο: DRKAD251750CCross Ref: 11U323

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,504.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠακέτο Drop-In Classink Wink
Συμβατό με ADAΟχι
Βάθος μπολ4.875 "
Μέγεθος μπολ16 "x 13-1 / 2"
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΣυμβατό με ADA
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Βρύση τρύπα Dia.4"
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Λειτουργία βρύσης(2) Λαβή
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Ρυθμός ροής2.2 gpm
Gauge18
Αριθμός μπολ1
Αριθμός οπών4
συνολικό ύψος5.375 "
Συνολικό μήκος25 "
συνολικό πλάτος17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.485
Ύψος πλοίου (cm)99.38
Μήκος πλοίου (cm)59.53
Πλάτος πλοίου (cm)23.02
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELKAY DRKAD251750C Πακέτο νιπτήρα τάξης Drop-in μήκους 25 ιντσών
€1,504.76 /μονάδα