Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2002-SS-2-1/4 Μπουλόνι ματιού, χωρίς ώμο, 5/16-18 X 3.53 ίντσες Συνολικό μήκος | AD3HBH 3ZGN3

KEN FORGING N2002-SS-2-1/4 Μπουλόνι ματιού, χωρίς ώμο, 5/16-18 X 3.53 ίντσες συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3HBH Μοντέλο: N2002-SS-2-1/4Cross Ref: 3ZGN3
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
€26.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.5 / 8 "
Μάτι έξω από το Dia.1.25 "
Τύπος βολβούχωρίς ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος3.53 "
Σανκ Ντία.5 / 16 "
Μήκος κνήμης2.25 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Όριο φόρτου εργασίας800 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318152091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2002-SS-2-1/4 Μπουλόνι ματιού, χωρίς ώμο, 5/16-18 X 3.53 ίντσες συνολικό μήκος
€26.42 /μονάδα