Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AUTONICS BW40-14 Αισθητήρας περιοχής Npn Metal 40mm 14 Beam | AC6DBV 32W329

AUTONICS BW40-14 Area Sensor Npn Metal 40mm 14 Beam

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6DBV Μοντέλο: BW40-14Cross Ref: 32W329

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€2,825.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθητήρας φωτοηλεκτρικής περιοχής
Απόσταση δέσμης40mm
Σύνδεση καλωδίου4 ακίδες M12
Μήκος καλωδίου300mm
Τύπος κυκλώματοςΑνοιχτός συλλέκτης NPN
Βάθος22.6mm
Ύψος560mm
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτίμηση IP65
Πηγή φωτόςInfrared LED
Μέγιστη. Φόρτωση ρεύματος100mA
Μέγιστη. Απόσταση ανίχνευσης0.1 να 7m
Ελάχ. Μέγεθος στόχουΑδιαφανές υλικό 50mm
Αριθμός δοκών14
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 έως 60 βαθμούς Γ
Λειτουργία εξόδουΕλαφρύς
συνολικό ύψος580mm
Πηγή ενέργειας12 έως 24 VDC
Προστατευμένο ύψος560mm
Χρόνος Απόκρισης12 δευτερόλεπτο
Εύρος αισθητήρων0.10 να 7.00m
Πλάτος28.6mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3905
Ύψος πλοίου (cm)12
Μήκος πλοίου (cm)80
Πλάτος πλοίου (cm)7
Κωδικός ΕΣ8541408000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Τρέχουσα κατανάλωση (80mA)
    • Μέγιστη. Τάση φορτίου (30VDC)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςσυνολικό ύψοςΤιμή
AUTONICS BW40-10 Αισθητήρας περιοχής Npn Metal 40mm 10 Beam | AC6DBQ 32W325 BW40-10400mm520mm€2,232.63
AUTONICS BW40-16 Αισθητήρας περιοχής Npn Metal 40mm 16 Beam | AC6DBX 32W331 BW40-16640mm660mm€461.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS BW40-14 Area Sensor Npn Metal 40mm 14 Beam
€2,825.06 /μονάδα