Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ATP PE38AG Σωλήνωση 3/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μήκος πράσινο | AC2QHJ 2LZK7

ATP Σωλήνα PE38AG 3/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μήκος πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QHJ Μοντέλο: PE38AGCross Ref: 2LZK7
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
€59.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
ΧρώμαΠράσινο
ΣκληρότηταShore A: 93 / D45D
Μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος100ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Εκτός Dia.3 / 8 "
Θερμ. Εύρος-50 έως 140 F
ΧαρακτηριστικάΓραμμική χαμηλή πυκνότητα
Wall Πάχος0.062 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)29.72
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWall ΠάχοςΧρώμαΣκληρότηταΜέσα Dia.ΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή
ATP PE12-AR Σωλήνωση 3 / 8in. Id x 1/2 ίντσα εξωτερική διάμετρος 100 πόδια κόκκινο | AB2WFU 1PBW9 ΠΕ12-ΑΡ1 / 16 "RedΑκτή D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-€85.48
ATP PE12-AY Σωλήνας 3 / 8in. Id x 1/2 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια κίτρινο | AB2WFZ 1PBY1 ΠΕ12-ΑΥ1 / 16 "ΚίτρινοΑκτή D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-€86.45
ATP PE12-ABU Σωλήνας 3 / 8in. Id x 1/2 ίντσα εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μπλε | AB2WGE 1PBZ2 ΠΕ12-ABU1 / 16 "ΜπλεΑκτή D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-€85.16
ATP PE12-ABLK Σωλήνας 3 / 8in. Id x 1/2 ίντσα εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μαύρο | AB2WGK 1PCC3 ΠΕ12-ΑΒΛΚ1 / 16 "ΜαύρηΑκτή D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-€80.42
ATP PE38DG Tubing 3/8 Inch Εξωτερική διάμετρος 1000 πόδια μήκος πράσινο | AC2QHN 2LZL2 PE38DG0.062 "ΠράσινοShore A: 93 / D45D1 / 4 "1000ft.125 psi3 / 8 "Γραμμική χαμηλή πυκνότητα€408.24
ATP HDPE38ANA Σωλήνωση 3/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μήκος φυσικό | AC2QKD 2LZT4 HDPE38ANA1 / 16 "ΦυσικόShore A: 93 / D45D1 / 4 "100ft.272 PSI3 / 8 "Υψηλής πυκνότητας€69.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATP Σωλήνα PE38AG 3/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μήκος πράσινο
€59.35 /μονάδα