ATP PE38DG Tubing 3/8 Inch Εξωτερική διάμετρος 1000 πόδια μήκος πράσινο | AC2QHN 2LZL2

ATP Σωλήνα PE38DG 3/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος 1000 πόδια μήκος πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2QHN Μοντέλο: PE38DGCross Ref: 2LZL2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€351.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
ΧρώμαΠράσινο
ΣκληρότηταShore A: 93 / D45D
Μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος1000ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Εκτός Dia.3 / 8 "
Θερμ. Εύρος-50 έως 140 F
ΧαρακτηριστικάΓραμμική χαμηλή πυκνότητα
Wall Πάχος0.062 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.14
Ύψος πλοίου (cm)20.57
Μήκος πλοίου (cm)46.23
Πλάτος πλοίου (cm)46.23
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWall ΠάχοςΧρώμαΣκληρότηταΜέσα Dia.ΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή
ATP PE12-AR Σωλήνωση 3 / 8in. Id x 1/2 ίντσα εξωτερική διάμετρος 100 πόδια κόκκινο | AB2WFU 1PBW9 ΠΕ12-ΑΡ1 / 16 "RedΑκτή D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-€80.06
ATP PE12-AY Σωλήνας 3 / 8in. Id x 1/2 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια κίτρινο | AB2WFZ 1PBY1 ΠΕ12-ΑΥ1 / 16 "ΚίτρινοΑκτή D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-€73.96
ATP PE12-ABU Σωλήνας 3 / 8in. Id x 1/2 ίντσα εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μπλε | AB2WGE 1PBZ2 ΠΕ12-ABU1 / 16 "ΜπλεΑκτή D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-€72.69
ATP PE12-ABLK Σωλήνας 3 / 8in. Id x 1/2 ίντσα εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μαύρο | AB2WGK 1PCC3 ΠΕ12-ΑΒΛΚ1 / 16 "ΜαύρηΑκτή D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-€69.26
ATP PE38AG Σωλήνωση 3/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μήκος πράσινο | AC2QHJ 2LZK7 ΠΕ38ΑΓ0.062 "ΠράσινοShore A: 93 / D45D1 / 4 "100ft.150 psi3 / 8 "Γραμμική χαμηλή πυκνότητα€57.08
ATP HDPE38ANA Σωλήνωση 3/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μήκος φυσικό | AC2QKD 2LZT4 HDPE38ANA1 / 16 "ΦυσικόShore A: 93 / D45D1 / 4 "100ft.272 PSI3 / 8 "Υψηλής πυκνότητας€58.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATP Σωλήνα PE38DG 3/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος 1000 πόδια μήκος πράσινο
€351.61 /μονάδα