Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ATP HDPE38ANA Σωλήνωση 3/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μήκος φυσικό | AC2QKD 2LZT4

ATP HDPE38ANA Σωλήνας 3/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μήκος φυσικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QKD Μοντέλο: HDPE38ANACross Ref: 2LZT4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€58.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
ΧρώμαΦυσικό
ΣκληρότηταShore A: 93 / D45D
Μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος100ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Πίεση272 PSI
Εκτός Dia.3 / 8 "
Θερμ. Εύρος-50 έως 140 F
ΧαρακτηριστικάΥψηλής πυκνότητας
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.179
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWall ΠάχοςΧρώμαΣκληρότηταΜέσα Dia.ΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή
ATP PE12-AR Σωλήνωση 3 / 8in. Id x 1/2 ίντσα εξωτερική διάμετρος 100 πόδια κόκκινο | AB2WFU 1PBW9 ΠΕ12-ΑΡ1 / 16 "RedΑκτή D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-€80.06
ATP PE12-AY Σωλήνας 3 / 8in. Id x 1/2 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια κίτρινο | AB2WFZ 1PBY1 ΠΕ12-ΑΥ1 / 16 "ΚίτρινοΑκτή D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-€73.96
ATP PE12-ABU Σωλήνας 3 / 8in. Id x 1/2 ίντσα εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μπλε | AB2WGE 1PBZ2 ΠΕ12-ABU1 / 16 "ΜπλεΑκτή D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-€72.69
ATP PE12-ABLK Σωλήνας 3 / 8in. Id x 1/2 ίντσα εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μαύρο | AB2WGK 1PCC3 ΠΕ12-ΑΒΛΚ1 / 16 "ΜαύρηΑκτή D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-€69.26
ATP PE38AG Σωλήνωση 3/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μήκος πράσινο | AC2QHJ 2LZK7 ΠΕ38ΑΓ0.062 "ΠράσινοShore A: 93 / D45D1 / 4 "100ft.150 psi3 / 8 "Γραμμική χαμηλή πυκνότητα€57.08
ATP PE38DG Tubing 3/8 Inch Εξωτερική διάμετρος 1000 πόδια μήκος πράσινο | AC2QHN 2LZL2 PE38DG0.062 "ΠράσινοShore A: 93 / D45D1 / 4 "1000ft.125 psi3 / 8 "Γραμμική χαμηλή πυκνότητα€351.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATP HDPE38ANA Σωλήνας 3/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μήκος φυσικό
€58.68 /μονάδα