Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305924D ISO D Die Spring Hvy Duty 63mm x 152mm | AH9UYD 44V251

RAYMOND 305924D ISO D Die Spring Hvy Duty 63mm x 152mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9UYD Μοντέλο: 305924DCross Ref: 44V251

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€80.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςISO D Die Spring
ΧρώμαRed
Τύπος τέλουςΚλειστό & έδαφος
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Για μέγεθος τρύπας2.5 "
Για μέγεθος ράβδου1.5 "
ΥλικόΧάλυβας κράματος σιλικόνης χρωμίου
Εκτός Dia.2.5 "
Συνολικό μήκος6"
Βαθμός ελαστικότητας ελατηρίου1536 λίβρες / λεπτό.
ΧαρακτηριστικάΒαρέως

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4535
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)7.26

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΧρώμαφινίρισμαΓια μέγεθος τρύπαςΓια μέγεθος ράβδουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒαθμός ελαστικότητας ελατηρίουPkg. Ποσ.Τιμή
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 302404D Iso Die Spring Uld 19.05mm x 25mm | AD6BBA 44U853 302404DΕξαιρετικά ελαφρύ καθήκονΛαδίΠαλτό σε σκόνη3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1"167.9 λίβρες / λεπτό.1€2.78
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 302610D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 64mm | AH9UXB 44U886 302610DΕξαιρετικά ελαφρύ καθήκονΛαδίΣκονισμένο με σκόνη1.25 "5 / 8 "1.25 "2.5 "145.6 λίβρες / λεπτό.1€0.76
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 302612D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 76mm | AH9UXC 44U887 302612DΕξαιρετικά ελαφρύ καθήκονΛαδίΣκονισμένο με σκόνη1.25 "5 / 8 "1.25 "3"123.3 λίβρες / λεπτό.1€7.67
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 302614D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 89mm | AH9UXD 44U888 302614DΕξαιρετικά ελαφρύ καθήκονΛαδίΣκονισμένο με σκόνη1.25 "5 / 8 "1.25 "3.5 "103.4 λίβρες / λεπτό.1€8.32
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 302616D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 102mm | AH9UXE 44U889 302616DΕξαιρετικά ελαφρύ καθήκονΛαδίΣκονισμένο με σκόνη1.25 "5 / 8 "1.25 "4"89.6 λίβρες / λεπτό.3€34.27
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 302618D ISO D Spring Spring ULD 31.75mm x 114mm | AH9UXF 44U890 302618DΕξαιρετικά ελαφρύ καθήκονΛαδίΣκονισμένο με σκόνη1.25 "5 / 8 "1.25 "4.5 "81.1 λίβρες / λεπτό.3€38.05
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 302620D ISO D Ελατήριο ελατηρίου ULD 31.75mm x 127mm | AH9UXG 44U891 302620DΕξαιρετικά ελαφρύ καθήκονΛαδίΣκονισμένο με σκόνη1.25 "5 / 8 "1.25 "5"72.5 λίβρες / λεπτό.3€41.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAYMOND 305924D ISO D Die Spring Hvy Duty 63mm x 152mm
€80.06 /μονάδα