Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 302614D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 89mm | AH9UXD 44U888

RAYMOND 302614D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 89mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9UXD Μοντέλο: 302614DCross Ref: 44U888

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€8.32 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 5
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςISO D Die Spring
ΧρώμαΛαδί
Τύπος τέλουςΚλειστό & έδαφος
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Για μέγεθος τρύπας1.25 "
Για μέγεθος ράβδου5 / 8 "
ΥλικόΧάλυβας κράματος σιλικόνης χρωμίου
Εκτός Dia.1.25 "
Συνολικό μήκος3.5 "
Βαθμός ελαστικότητας ελατηρίου103.4 λίβρες / λεπτό.
ΧαρακτηριστικάΕξαιρετικά ελαφρύ καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)3.68
Πλάτος πλοίου (cm)3.68

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΧρώμαφινίρισμαΓια μέγεθος τρύπαςΓια μέγεθος ράβδουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒαθμός ελαστικότητας ελατηρίουPkg. Ποσ.Τιμή
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 302404D Iso Die Spring Uld 19.05mm x 25mm | AD6BBA 44U853 302404DΕξαιρετικά ελαφρύ καθήκονΛαδίΠαλτό σε σκόνη3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1"167.9 λίβρες / λεπτό.1€2.78
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 302610D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 64mm | AH9UXB 44U886 302610DΕξαιρετικά ελαφρύ καθήκονΛαδίΣκονισμένο με σκόνη1.25 "5 / 8 "1.25 "2.5 "145.6 λίβρες / λεπτό.1€0.76
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 302612D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 76mm | AH9UXC 44U887 302612DΕξαιρετικά ελαφρύ καθήκονΛαδίΣκονισμένο με σκόνη1.25 "5 / 8 "1.25 "3"123.3 λίβρες / λεπτό.1€7.67
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 302616D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 102mm | AH9UXE 44U889 302616DΕξαιρετικά ελαφρύ καθήκονΛαδίΣκονισμένο με σκόνη1.25 "5 / 8 "1.25 "4"89.6 λίβρες / λεπτό.3€34.27
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 302618D ISO D Spring Spring ULD 31.75mm x 114mm | AH9UXF 44U890 302618DΕξαιρετικά ελαφρύ καθήκονΛαδίΣκονισμένο με σκόνη1.25 "5 / 8 "1.25 "4.5 "81.1 λίβρες / λεπτό.3€38.05
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 302620D ISO D Ελατήριο ελατηρίου ULD 31.75mm x 127mm | AH9UXG 44U891 302620DΕξαιρετικά ελαφρύ καθήκονΛαδίΣκονισμένο με σκόνη1.25 "5 / 8 "1.25 "5"72.5 λίβρες / λεπτό.3€41.42
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 302628D ISO D Ελατήριο ελατηρίου ULD 31.75mm x 178mm | AH9UXK 44U894 302628DΕξαιρετικά ελαφρύ καθήκονΛαδίΣκονισμένο με σκόνη1.25 "5 / 8 "1.25 "7"51.4 λίβρες / λεπτό.3€54.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAYMOND 302614D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 89mm
€8.32 /μονάδα