ALL MATERIAL HANDLING Σειρά GT Geared Trolley


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος φλάντζαςΧώρος στο ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
GT010-20
2200 lbs.2.28 "έως 8.66"3.7 "€505.15
A
GT020-20
4400 lbs.2.6 "έως 6.66"4.4 "€651.76
A
GT030-20
6600 lbs.2.91 "έως 8.66"5.8 "€853.36
A
GT050-20
11000 lbs.3.56 "έως 8.66"6.3 "€1,282.91
A
GT100-20
22000 lbs.4.9 "έως 12"7.5 "€2,140.85
A
GT160-20
35200 λίβρες5.4 "έως 12"9.3 "€4,319.51
A
GT200-20
44000 λίβρες5.4 "έως 12"9.2 "€4,861.31
A
GT300-20
66000 λίβρες6.9 "έως 12"11.2 "€7,494.71

Σειρά GT Geared Trolley

Όλα τα καρότσια με γρανάζια της σειράς Material Handling GT είναι σχεδιασμένα να διασχίζουν δοκούς και ράγες, επιτρέποντας την κίνηση βαρέων φορτίων με ευκολία και ακρίβεια. Χρησιμοποιούνται σε αποθήκες και εργοτάξια για εφαρμογές χειρισμού υλικών. Αυτά τα καρότσια έχουν άξονες τροχών που είναι ασφαλισμένοι στη θέση τους με πριτσίνια για να μην χαλαρώσουν. Διαθέτουν σφραγισμένα ρουλεμάν για ομαλότερη κύλιση, μειώνοντας την προσπάθεια που απαιτείται κατά τη μετακίνηση και ελαχιστοποιώντας τις ανάγκες συντήρησης. Αυτά τα καροτσάκια με γρανάζια έχουν φινίρισμα μαύρου χρώματος για ομοιόμορφη εμφάνιση και εύκολο συντονισμό με άλλο εξοπλισμό σε χώρους εργασίας. Διατίθενται σε ανυψωτικές ικανότητες 2200, 4400, 6600, 11000, 22000, 35200, 44000 και 66000 λίβρες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;