Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 302404D Iso Die Spring Uld 19.05mm x 25mm | AD6BBA 44U853

RAYMOND 302404D Iso Die Spring Uld 19.05mm x 25mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6BBA Μοντέλο: 302404DCross Ref: 44U853
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
€4.52 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςISO D Die Spring
ΧρώμαΛαδί
Τύπος τέλουςΚλειστό & έδαφος
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Για μέγεθος τρύπας3 / 4 "
Για μέγεθος ράβδου3 / 8 "
ΥλικόΧάλυβας κράματος σιλικόνης χρωμίου
Εκτός Dia.3 / 4 "
Συνολικό μήκος1"
Βαθμός ελαστικότητας ελατηρίου167.9 λίβρες / λεπτό.
ΧαρακτηριστικάΕξαιρετικά ελαφρύ καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7320205045
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΧρώμαφινίρισμαΓια μέγεθος τρύπαςΓια μέγεθος ράβδουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒαθμός ελαστικότητας ελατηρίουPkg. Ποσ.Τιμή
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 302610D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 64mm | AH9UXB 44U886 302610DΕξαιρετικά ελαφρύ καθήκονΛαδίΣκονισμένο με σκόνη1.25 "5 / 8 "1.25 "2.5 "145.6 λίβρες / λεπτό.1€0.76
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 302612D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 76mm | AH9UXC 44U887 302612DΕξαιρετικά ελαφρύ καθήκονΛαδίΣκονισμένο με σκόνη1.25 "5 / 8 "1.25 "3"123.3 λίβρες / λεπτό.1€12.47
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 302614D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 89mm | AH9UXD 44U888 302614DΕξαιρετικά ελαφρύ καθήκονΛαδίΣκονισμένο με σκόνη1.25 "5 / 8 "1.25 "3.5 "103.4 λίβρες / λεπτό.1€13.56
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 302616D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 102mm | AH9UXE 44U889 302616DΕξαιρετικά ελαφρύ καθήκονΛαδίΣκονισμένο με σκόνη1.25 "5 / 8 "1.25 "4"89.6 λίβρες / λεπτό.3€34.27
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 302618D ISO D Spring Spring ULD 31.75mm x 114mm | AH9UXF 44U890 302618DΕξαιρετικά ελαφρύ καθήκονΛαδίΣκονισμένο με σκόνη1.25 "5 / 8 "1.25 "4.5 "81.1 λίβρες / λεπτό.3€38.05
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 302620D ISO D Ελατήριο ελατηρίου ULD 31.75mm x 127mm | AH9UXG 44U891 302620DΕξαιρετικά ελαφρύ καθήκονΛαδίΣκονισμένο με σκόνη1.25 "5 / 8 "1.25 "5"72.5 λίβρες / λεπτό.3€41.42
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 302628D ISO D Ελατήριο ελατηρίου ULD 31.75mm x 178mm | AH9UXK 44U894 302628DΕξαιρετικά ελαφρύ καθήκονΛαδίΣκονισμένο με σκόνη1.25 "5 / 8 "1.25 "7"51.4 λίβρες / λεπτό.3€54.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAYMOND 302404D Iso Die Spring Uld 19.05mm x 25mm
€4.52 /μονάδα