A B Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Υλικό Caster: Πολυ χάλυβα , Πτυσσόμενο: Οχι , Χρώμα: Μπλε , Μήκος πιρουνιού: 40 " , Πλάτος περόνης: 22 " , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Πολυ χάλυβα , Τύπος μπροστινού τροχίσκου: Άκαμπτος , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 1 1 / 2 " , Ύψος λαβής: 42 " , Ατομικό ύψος πιρουνιού: 2 1 / 2 " , Μεμονωμένο πλάτος περόνης: 4 3 / 8 " , Μέθοδος λειτουργίας ανυψωτικού φορτίου: Αντλία ποδιών , Τύπος τοποθεσίας: Παγκόσμιος , Υλικό: Συγκολλημένος χάλυβας , Αριθμός Back Caster: 2 , Αριθμός τροχών: 4 , Αριθμός μπροστινού τροχού: 2 , Τύπος λειτουργίας: Αντλία ποδιών , Εσωτερική διάσταση Outrigger: 14 " , Outrigger Εξωτερική Διάσταση: 18 1 / 4 " , Υλικό πλατφόρμας: Ατσάλι , Ταξίδι πλατφόρμας ανά εγκεφαλικό επεισόδιο: 3 / 4 " , Πλάτος πλατφόρμας: 23 " , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο , Υλικό πίσω τροχίσκου: Πολυ χάλυβα , Τύπος πίσω τροχού: Στροφέας