COXREELS Οδηγοί κυλίνδρων σωλήνα


Φίλτρα
Βασικό υλικό: Ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΕίδοςΜήκοςΕκτός Dia.Υλικό κυλίνδρωνΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1728-2
2-1 / 2 "Οδηγός εύκαμπτων σωλήνων4"1 1 / 2 "πλαστικόςΤετράγωνα4"€47.13
B
1728-1
2-1 / 2 "Οδηγός εύκαμπτων σωλήνων4"1 1 / 2 "πλαστικόςΤετράγωνα4"€67.19
C
1728-3
2-1 / 2 "Οδηγός εύκαμπτων σωλήνων4"1 1 / 2 "πλαστικόςΤετράγωνα4"€67.19
D
15362-12
7-1 / 2 "Συγκρότημα οδηγού εύκαμπτου σωλήνα17.5 "-Ανοξείδωτο ατσάλι3-Way Top Rewind6"€572.72
D
15362-28
7-1 / 2 "Συγκρότημα οδηγού εύκαμπτου σωλήνα33.5 "-Ανοξείδωτο ατσάλι3-Way Top Rewind6"€571.45
D
15362-18
7-1 / 2 "Συγκρότημα οδηγού εύκαμπτου σωλήνα23.5 "-Ανοξείδωτο ατσάλι3-Way Top Rewind6"€572.72
E
15363-20
9-1 / 2 "Συγκρότημα οδηγού εύκαμπτου σωλήνα25.5 "-Ανοξείδωτο ατσάλι3-Way Bottom Rewind7.5 "€571.45
E
15363-15.5
9-1 / 2 "Συγκρότημα οδηγού εύκαμπτου σωλήνα21 "-Ανοξείδωτο ατσάλι3-Way Bottom Rewind7.5 "€571.45
F
15353-28
12 "Οδηγός εύκαμπτων σωλήνων28 "3"Ανοξείδωτο ατσάλιΟρθογώνιος10 "€383.46
F
15353-6
12 "Οδηγός εύκαμπτων σωλήνων6"3"Ανοξείδωτο ατσάλιΟρθογώνιος10 "€409.15
G
15359-18
16 "Συγκρότημα οδηγού εύκαμπτου σωλήνα23.5 "-Ανοξείδωτο ατσάλι3-Way Top Rewind6.5 "€661.55
G
15359-12
16 "Συγκρότημα οδηγού εύκαμπτου σωλήνα17.5 "-Ανοξείδωτο ατσάλι3-Way Top Rewind6.5 "€572.72
G
15359-28
16 "Συγκρότημα οδηγού εύκαμπτου σωλήνα33.5 "-Ανοξείδωτο ατσάλι3-Way Top Rewind6.5 "€571.45
E
15360-20
19 "Συγκρότημα οδηγού εύκαμπτου σωλήνα25.5 "-Ανοξείδωτο ατσάλι3-Way Bottom Rewind9"€661.55
E
15360-15.5
19 "Συγκρότημα οδηγού εύκαμπτου σωλήνα21 "-Ανοξείδωτο ατσάλι3-Way Bottom Rewind9"€571.45

Οδηγοί κυλίνδρων σωλήνα

Οι οδηγοί κυλίνδρων εύκαμπτων σωλήνων της Coxreels χρησιμοποιούνται για να κατευθύνουν τους σωλήνες σωλήνων προς / μακριά από τα καρούλια των εύκαμπτων σωλήνων με μεγαλύτερη σταθερότητα και λιγότερους κραδασμούς σε οικιακούς και βιομηχανικούς χώρους. Αυτοί οι κύλινδροι από πλαστικό/ανοξείδωτο χάλυβα μειώνουν σημαντικά την τριβή όταν οι σωλήνες των εύκαμπτων σωλήνων έλκονται σε απότομη γωνία και επίσης αποτρέπουν τη φθορά ή τη φθορά του συγκροτήματος του σωλήνα. Οι οδηγοί κυλίνδρων εύκαμπτων σωλήνων Coxreels μπορούν να συγκρατούν σωλήνες εύκαμπτων σωλήνων με διάμετρο έως 3 ίντσες (OD). Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα τετράγωνων / ορθογώνιων / 3 κατευθύνσεων επάνω όπισθεν / 3 κατευθύνσεων προς τα κάτω οπισθοπορεία Coxreels σε Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;