VESTIL HYD-5-EP Hefti-Lift, Portable Foot Pump, 60 x 54 Inch Size, 400 lb., Blue | AG7UMT

VESTIL HYD-5-EP Hefti-Lift, Portable Foot Pump, Μέγεθος 60 x 54 ίντσες, 400 lb., Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UMT Μοντέλο: HYD-5-EP

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,811.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHefti-Lift
Back Caster Dia.6"
Τύπος πίσω τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου πλάτης2"
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα400 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
ΠτυσσόμενοςΟχι
ΧρώμαΜπλε
Ύψος πιρούνι2-1 / 2 "
Μήκος περονοφόρου40 "
Πλάτος περονοφόρου22 "
Μπροστινό Caster Dia.3"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΆκαμπτος
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
Ύψος χειρολαβής42 "
Ύψος55 "
Ατομικό ύψος πιρουνιού2 1 / 2 "
Μεμονωμένο πλάτος πιρουνιού4 3 / 8 "
Μήκος53 "
Μέθοδος λειτουργίας ανυψωτικού φορτίουΑντλία ποδιών
Τύπος τοποθεσίαςΠαγκόσμιος
Χαμηλό ύψος3-1 / 2 "
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Μέγιστη. Υψος44 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού39.5 "
Ελάχ. Υψος4.5 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός πίσω τροχίσκου2
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός μπροστινού τροχίσκου2
Αριθμός Αντλίας22
Αριθμός αντλιών22
ΕπιχείρησηΑντλία ποδιών
Τύπος λειτουργίαςΑντλία ποδιών
Εσωτερική διάσταση εξωθητήρα14 "
Outrigger Εξωτερική Διάσταση18 1 / 4 "
Συνολικό πλάτος πιρουνιού22 "
Μήκος πλατφόρμας40 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Ταξίδι πλατφόρμας ανά εγκεφαλικό3 / 4 "
Πλάτος Πλατφόρμας23 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος44 "
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Τύπος πίσω τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Εύρος εξυπηρέτησης4 1/2 "έως 44"
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 127.35
Ύψος πλοίου (cm)137.16
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)55.25
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκος πλατφόρμαςΕύρος εξυπηρέτησηςΜήκοςΠλάτοςΎψοςΕπιχείρησηΤιμή
VESTIL HYD-10-EP Hefti-Lift, Portable Foot Pump, 57 x 69 Inch Size, 300 lb., Blue | AG7UMN HYD-10-EP300 lbs.40 "4 1/2 "έως 59"53 "23 "70 "-€1,909.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HYD-5-EP Hefti-Lift, Portable Foot Pump, Μέγεθος 60 x 54 ίντσες, 400 lb., Μπλε
€1,811.06 /μονάδα