ASHLAND CONVEYOR 14F10S03B04 PR Hd Μεταφορική ράγα Μήκος 10 πόδια Bf 4 In | AD4REW 42X927

ASHLAND CONVEYOR 14F10S03B04 Μήκος ράγας μεταφοράς PR Hd 10 πόδια Bf 4 ίντσες

Στοιχείο: AD4REW Μοντέλο: 14F10S03B04 PRΣταυρός: 42Χ927
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,093.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάγα μεταφοράς κυλίνδρων
ΡουλεμάνΜπάλα
Μήκος κρεβατιού10 πόδια.
Υλικό κρεβατιού7 ga. Ατσάλι
Μεταξύ πλαισίου (In.)4
Απόσταση από κέντρο σε κέντρο3 ίντσες
ΥπηρεσίεςΒιδωμένο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίων7 Gauge βαμμένο χάλυβα
Συνολικό μήκος10ft.
συνολικό πλάτος7"
ΚύλινδροςΟρίστε υψηλή σε 3 "κέντρα
Χωρητικότητα κυλίνδρου850 λίβρες
Roller Dia.2-1 / 2 "
Υλικό κυλίνδρων11 Μετρητής χάλυβα
Θέση κυλίνδρουΟρίστε υψηλή σε 3 "κέντρα
Κύλινδροι για το τμήμα μεταφοράς40
Ενότητα Περιγραφή10 πόδια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 103.5
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)309.88
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8428200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕνότητα ΠεριγραφήΤιμή
ASHLAND CONVEYOR 14F05S03B04 PR Hd Μεταφορική ράγα Μήκος 5 πόδια Bf 4 In | AD4REX 42Χ928 14F05S03B04 PR5ft.5 πόδια€1,156.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 14F10S03B04 Μήκος ράγας μεταφοράς PR Hd 10 πόδια Bf 4 ίντσες
€2,093.42 /μονάδα