ASHLAND CONVEYOR 14F05S03B04 PR Hd Μεταφορική ράγα Μήκος 5 πόδια Bf 4 In | AD4REX 42Χ928

ASHLAND CONVEYOR 14F05S03B04 Μήκος ράγας μεταφοράς PR Hd 5 πόδια Bf 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4REX Μοντέλο: 14F05S03B04 PRΣταυρός: 42Χ928

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,156.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάγα μεταφοράς κυλίνδρων
ΡουλεμάνΜπάλα
Μήκος κρεβατιού5 πόδια.
Υλικό κρεβατιού7 ga. Ατσάλι
Μεταξύ πλαισίου (In.)4
Απόσταση από κέντρο σε κέντρο3 ίντσες
ΥπηρεσίεςΒιδωμένο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίων7 Gauge βαμμένο χάλυβα
Συνολικό μήκος5ft.
συνολικό πλάτος7"
ΚύλινδροςΟρίστε υψηλή σε 3 "κέντρα
Χωρητικότητα κυλίνδρου850 λίβρες
Roller Dia.2-1 / 2 "
Υλικό κυλίνδρων11 Μετρητής χάλυβα
Θέση κυλίνδρουΟρίστε υψηλή σε 3 "κέντρα
Κύλινδροι για το τμήμα μεταφοράς20
Ενότητα Περιγραφή5 πόδια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)165.1
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8428200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕνότητα ΠεριγραφήΤιμή
ASHLAND CONVEYOR 14F10S03B04 PR Hd Μεταφορική ράγα Μήκος 10 πόδια Bf 4 In | AD4REW 42X927 14F10S03B04 PR10ft.10 πόδια€2,093.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 14F05S03B04 Μήκος ράγας μεταφοράς PR Hd 5 πόδια Bf 4 ίντσες
€1,156.04 /μονάδα