ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HRG9 Hand Truck γενικής χρήσης 550 Lb. | AD8BCJ 4HRH3

APPROVED VENDOR 4HRG9 χειροκίνητο φορτηγό γενικής χρήσης 550 Lb.

Στοιχείο: AD8BCJ Μοντέλο: 4HRG9Cross Ref: 4HRH3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€298.88 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός γενικής χρήσης
ΧρώμαΠράσινο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΔιπλή λαβή
Χωρητικότητα φορτίου550 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων6-1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων14 "
συνολικό ύψος44.5 "
συνολικό πλάτος13.75 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.1555
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχούΧρώμαΤύπος λαβήςΠλάτος τροχούΧωρητικότητα φορτίουΥλικόσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HRH1 Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης 600 Lb | AD8BCK 4ΗΡΗ1ΔωρεάνΑλουμίνιοΣυνεχής βρόχος πλαισίου3"600 λίβρεςΑλουμίνιο50 "21 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HRH3 Χειροκίνητο φορτηγό γενικής χρήσης 550 Lb. | AD8BCL 4ΗΡΗ3ΠνευματικόςΠράσινοΣυνεχής βρόχος πλαισίου3.5 "550 λίβρεςΑτσάλι51.5 "13.5 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRG9 χειροκίνητο φορτηγό γενικής χρήσης 550 Lb.
€298.88 /μονάδα