ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HRH3 Χειροκίνητο φορτηγό γενικής χρήσης 550 Lb. | AD8BCL

APPROVED VENDOR 4HRH3 χειροκίνητο φορτηγό γενικής χρήσης 550 Lb.

Στοιχείο: AD8BCL Μοντέλο: 4HRH3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός γενικής χρήσης
ΧρώμαΠράσινο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΣυνεχής βρόχος πλαισίου
Χωρητικότητα φορτίου550 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων6-1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων14 "
συνολικό ύψος51.5 "
συνολικό πλάτος13.5 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.7
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχούΧρώμαΤύπος λαβήςΠλάτος τροχούΧωρητικότητα φορτίουΥλικόσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HRG9 Hand Truck γενικής χρήσης 550 Lb. | AD8BCJ 4HRH3 4ΗRG9ΠνευματικόςΠράσινοΔιπλή λαβή3.5 "550 λίβρεςΑτσάλι44.5 "13.75 "€324.46
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HRH1 Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης 600 Lb | AD8BCK 4ΗΡΗ1ΔωρεάνΑλουμίνιοΣυνεχής βρόχος πλαισίου3"600 λίβρεςΑλουμίνιο50 "21 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRH3 χειροκίνητο φορτηγό γενικής χρήσης 550 Lb.