ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HRH1 Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης 600 Lb | AD8BCK

APPROVED VENDOR 4HRH1 χειροκίνητο φορτηγό γενικής χρήσης 600 Lb.

Στοιχείο: AD8BCK Μοντέλο: 4HRH1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός γενικής χρήσης
ΧρώμαΑλουμίνιο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΣυνεχής βρόχος πλαισίου
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων7-1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων18 "
συνολικό ύψος50 "
συνολικό πλάτος21 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΜικροκυτταρική πολυουρεθάνη
Τύπος τροχούΔωρεάν
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.97
Ύψος πλοίου (cm)132.08
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχούΧρώμαΤύπος λαβήςΠλάτος τροχούΧωρητικότητα φορτίουΥλικόσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HRG9 Hand Truck γενικής χρήσης 550 Lb. | AD8BCJ 4HRH3 4ΗRG9ΠνευματικόςΠράσινοΔιπλή λαβή3.5 "550 λίβρεςΑτσάλι44.5 "13.75 "€324.46
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HRH3 Χειροκίνητο φορτηγό γενικής χρήσης 550 Lb. | AD8BCL 4ΗΡΗ3ΠνευματικόςΠράσινοΣυνεχής βρόχος πλαισίου3.5 "550 λίβρεςΑτσάλι51.5 "13.5 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRH1 χειροκίνητο φορτηγό γενικής χρήσης 600 Lb.