Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POLY-PLANAR MA9060-B Εξωτερικά ηχεία κουτιού Black 5-1 / 2 Inch Depth PR | AH8ZKL 39DN51

POLY-PLANAR MA9060-B Εξωτερικά ηχεία κουτιού Μαύρα 5-1/2 ίντσες Βάθος PR

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8ZKL Μοντέλο: MA9060-BCross Ref: 39DN51
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
€534.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗχεία εξωτερικού χώρου
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος5.5 "
Ύψος9"
Αντίσταση4 ohm
Μέγιστη ισχύς εξόδου100W
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.905
Ύψος πλοίου (cm)19.51
Μήκος πλοίου (cm)37.11
Πλάτος πλοίου (cm)26.8
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
POLY-PLANAR MA7500-W Ηχεία εξωτερικού κουτιού Λευκά 4-3/4 ίντσες Βάθος PR | AH8ZLB 39DN65 MA7500-ΔΆσπρο4.75 "5"7.75 "€369.18
POLY-PLANAR MA3030-G Ηχεία εξωτερικού χώρου Γκρι 4 ίντσες Βάθος 60W PR | AH8ZLE 39DN68 MA3030-GΓκρί4"6"4"€332.93
POLY-PLANAR MA1610 Ηχεία εξωτερικού χώρου 4-13 / 32 Inch Depth PR | AH8ZLJ 39DN72 MA1610Άσπρο4-13 / 32 "6 39 / 64 "6 39 / 64 "-
RFQ
POLY-PLANAR MA840-B Εξωτερικά ηχεία κουτιού Black 4 Inch Βάθος 40W PR | AH8ZLV 39DN82 MA840-ΒΜαύρη4"4"4"€144.10
POLY-PLANAR MA840-W Ηχεία εξωτερικού κουτιού Λευκά 4 ιντσών Βάθος 40W PR | AH8ZLW 39DN83 MA840-ΔΆσπρο4"4"4"€185.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POLY-PLANAR MA9060-B Εξωτερικά ηχεία κουτιού Μαύρα 5-1/2 ίντσες Βάθος PR
€534.00 /μονάδα