Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT LPDN4GGV25XCYLM30 Διακόπτης πίεσης Spdt 90 εύρους | AE4JYG 5LB54

ASHCROFT LPDN4GGV25XCYLM30 Διακόπτης πίεσης Spdt 90 του εύρους

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4JYG Μοντέλο: LPDN4GGV25XCYLM30Cross Ref: 5LB54
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
€634.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης πίεσης
Αξιολόγηση επαφών AC15Α @ 125/250 / 480V
ΕνέργειεςΑρχικό
Τύπος ενεργοποίησηςΔιάφραγμα
Πίεση ριπής500 psi
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Αξιολόγηση επαφών DC0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V
Διαφορικός1.4 έως 5 psi
Εργοστασιακή ρύθμιση On / Off90% του εύρους
Φάση HP @ 1 - 120V1/4
Φάση HP @ 1 - 230V1/4
Εκτίμηση IP66
Χειροκίνητη εναλλαγή ενέργειας1-θύρα 1/4 "FNPT
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ
Τύπος θύρας1-θύρα 1/4 "FNPT
Σειρά3 έως 30 psi
Θερμ. Εύρος20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Διάφραγμα Viton (R), δύο ανεξάρτητα ρυθμιζόμενο σημείο ρύθμισης, σταθερή ζώνη ασφαλείας, έλεγχος και οριακές πιέσεις σε συμπιεστές, αντλίες ή άλλο εξοπλισμό πίεσης, προστατεύει τον εξοπλισμό από συνθήκες υψηλής ή χαμηλής πίεσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειράΑξιολόγηση επαφών ACΠίεση ριπήςΑξιολόγηση επαφών DCΔιαφορικόςΕκτίμηση IPΑξιολόγηση NEMAΤύπος θύραςΤιμή
ASHCROFT B424VXCYLM600 Διακόπτης πίεσης Spdt 90 εύρους | AC6VEV 36K013 B424VXCYLM60060 έως 600 psi15Α @ 125/250 / 480V3000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V9 έως 30 psi543, 4, 4Χ, 131-θύρα 1/4 "FPT€355.06
ASHCROFT B424BXCYLM1000 Διακόπτης πίεσης Spdt 90 εύρους | AC6VEW 36K014 B424BXCYLM1000100 έως 1000 psi15Α @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V30 έως 110 psi543, 4, 4Χ, 131-θύρα 1/4 "FPT€429.03
ASHCROFT B424BXCYLM3000 Διακόπτης πίεσης Spdt 90 εύρους | AC6VEX 36K015 B424BXCYLM3000300 έως 3000 psi15Α @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V80 έως 235 psi543, 4, 4Χ, 131-θύρα 1/4 "FPT€429.03
ASHCROFT B424VXCYLM15 Διακόπτης πίεσης Spdt 90 εύρους | AE4JXT 5LB41 B424VXCYLM151.5 έως 15 psi15Α @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 έως 1.5 psi663, 4, 4Χ, 131-θύρα 1/4 "FNPT€355.06
ASHCROFT B424VXCYLM30 Διακόπτης πίεσης Spdt 90 εύρους | AE4JXU 5LB42 B424VXCYLM303 έως 30 psi15Α @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 έως 1.5 psi663, 4, 4Χ, 131-θύρα 1/4 "FNPT€386.54
ASHCROFT B424VXCYLM60 Διακόπτης πίεσης Spdt 90 εύρους | AE4JXV 5LB43 B424VXCYLM606 έως 60 psi15Α @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.0 έως 3.5 psi663, 4, 4Χ, 131-θύρα 1/4 "FNPT€355.06
ASHCROFT B424VXCYLM100 Διακόπτης πίεσης Spdt 90 εύρους | AE4JXW 5LB44 B424VXCYLM10010 έως 100 psi15Α @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.5 έως 5.0 psi663, 4, 4Χ, 131-θύρα 1/4 "FNPT€355.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT LPDN4GGV25XCYLM30 Διακόπτης πίεσης Spdt 90 του εύρους
€634.40 /μονάδα