Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT B424VXCYLM100 Διακόπτης πίεσης Spdt 90 εύρους | AE4JXW 5LB44

ASHCROFT B424VXCYLM100 Διακόπτης πίεσης Spdt 90 της εμβέλειας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JXW Μοντέλο: B424VXCYLM100Cross Ref: 5LB44

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€353.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης πίεσης
Αξιολόγηση επαφών AC15Α @ 125/250 / 480V
ΕνέργειεςΑρχικό
Τύπος ενεργοποίησηςΔιάφραγμα
Πίεση ριπής1000 psi
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Αξιολόγηση επαφών DC0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V
Διαφορικός1.5 έως 5.0 psi
Εργοστασιακή ρύθμιση On / Off90% του εύρους
Φάση HP @ 1 - 120V1/4
Φάση HP @ 1 - 230V1/4
Εκτίμηση IP66
Αξιολόγηση NEMA3, 4, 4Χ, 13
Τύπος θύρας1-θύρα 1/4 "FNPT
Σειρά10 έως 100 psi
Θερμ. Εύρος20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Διάφραγμα Viton (R), υδατοστεγές περίβλημα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειράΑξιολόγηση επαφών ACΠίεση ριπήςΑξιολόγηση επαφών DCΔιαφορικόςΕκτίμηση IPΑξιολόγηση NEMAΤύπος θύραςΤιμή
ASHCROFT B424VXCYLM600 Διακόπτης πίεσης Spdt 90 εύρους | AC6VEV 36K013 B424VXCYLM60060 έως 600 psi15Α @ 125/250 / 480V3000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V9 έως 30 psi543, 4, 4Χ, 131-θύρα 1/4 "FPT€353.81
ASHCROFT B424BXCYLM1000 Διακόπτης πίεσης Spdt 90 εύρους | AC6VEW 36K014 B424BXCYLM1000100 έως 1000 psi15Α @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V30 έως 110 psi543, 4, 4Χ, 131-θύρα 1/4 "FPT€427.51
ASHCROFT B424BXCYLM3000 Διακόπτης πίεσης Spdt 90 εύρους | AC6VEX 36K015 B424BXCYLM3000300 έως 3000 psi15Α @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V80 έως 235 psi543, 4, 4Χ, 131-θύρα 1/4 "FPT€427.51
ASHCROFT B424VXCYLM15 Διακόπτης πίεσης Spdt 90 εύρους | AE4JXT 5LB41 B424VXCYLM151.5 έως 15 psi15Α @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 έως 1.5 psi663, 4, 4Χ, 131-θύρα 1/4 "FNPT€353.81
ASHCROFT B424VXCYLM30 Διακόπτης πίεσης Spdt 90 εύρους | AE4JXU 5LB42 B424VXCYLM303 έως 30 psi15Α @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 έως 1.5 psi663, 4, 4Χ, 131-θύρα 1/4 "FNPT€366.71
ASHCROFT B424VXCYLM60 Διακόπτης πίεσης Spdt 90 εύρους | AE4JXV 5LB43 B424VXCYLM606 έως 60 psi15Α @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.0 έως 3.5 psi663, 4, 4Χ, 131-θύρα 1/4 "FNPT€353.81
ASHCROFT B424VXCYLM200 Διακόπτης πίεσης Spdt 90 εύρους | AE4JXX 5LB45 B424VXCYLM20020 έως 200 psi15Α @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V5 έως 13 psi663, 4, 4Χ, 131-θύρα 1/4 "FNPT€353.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT B424VXCYLM100 Διακόπτης πίεσης Spdt 90 της εμβέλειας
€353.81 /μονάδα